カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
- メカニカル部品(86)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(13)
- CKD(176)
- エスコ(90)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(78)
- KITO(キトー)(75)
- モートーン(66)
- マキテック(46)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- Optibelt(39)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- イスカル(25)
- Wera(25)
- 京セラ(21)
- STAHLWILLE(スタビレー)(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(18)
- シグマ光機(18)
- カワグレ(18)
- TRUSCO(17)
- JTC(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t5-25」の検索結果
特価

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2T~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。継手種類ユニオンティ
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5251)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(51) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T525B
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(5B) インチ:1/2 x 3/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T525A
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(5A) インチ:3/4 x 5/8
バルブ付エアシリンダ CDVM5T25
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷から20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-5T
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(T) 引込み単動形チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T25)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T25F)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T25F)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25リード線取出方法(G) グロメット作動方式複動配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-5T~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)5作動方式(T) 単動引込み形チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T25TN
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50リード線取出方法(G) グロメット作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付ポートねじの種類(TN) NPT通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(5) DC24
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-5T)
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(T) 単動引込み形チューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) 標準(ロッド先端めねじ)オートスイッチ種類A96Vオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-5~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)
SMC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)
SMC(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)
SMC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)
SMC(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D2~)
SMC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-5~)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズA2
SMC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)
SMC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~)
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~)
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD25-5~)
SMC¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK25-~)
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から16日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ (CDQSG25-5~)
SMC¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL25-5~)
SMC¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵