カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(67)
- ホンダ(24)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 住友重機械工業(12)
- ヤンマー(9)
- マキテック(7)
- 岩田製作所(4)
- 中部コーポレーション(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(3)
- シャープ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ベッセル(3)
- 水本機械製作所(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- カクダイ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t5b-50」の検索結果
特価

真空パッド ZP2-T
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から15日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
防爆形3ポートソレノイドバルブ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数3
Z Series(ZP2-T3507)
SMC¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷から9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッドサイズ(mm)3.5X7真空取出方向縦
ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)(ZP2-T8030)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷から9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッドサイズ(mm)8X30バッファ仕様回り止め付真空取出方向縦
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T4010
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッドサイズ(mm)4X10バッファ仕様回り止め付真空取出方向縦
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50P2)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50F2)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50F1)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25T-50B
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25T6B
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50RP1)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50P1)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50RF1)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFSH25T6B
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T5030
SMC¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッドサイズ(mm)5X30バッファ仕様回り止め付真空取出方向縦
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50RP1)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷
Z Series(ZP2-T6030)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッドサイズ(mm)6X30真空取出方向縦
Z Series(ZP2-T5010)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッドサイズ(mm)5X10真空取出方向縦
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50P1)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50RF1)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷
ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50バッファ仕様回り止め付真空取出方向縦
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50F1)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50P2)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-50B
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFS32T7B)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレートモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH32T7B)
SMC¥269,800税込¥296,7801個9日以内出荷寸法(mm)32精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレートモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面