カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,032)
- メカニカル部品(465)
- 自動車純正部品(418)
- オフィス家具(340)
- 制御機器(223)
- 電気材料(115)
- パソコン/周辺機器(81)
- 測定用品(67)
- バイク純正部品(60)
- フォークリフト・産機・建機用品(58)
- 自動車補修部品(52)
- バイク部品(37)
- 切削工具(37)
- 建築金物(34)
- 機構部品(31)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 物流用品(21)
- 農業機械(18)
- 事務用品(17)
- 梱包用品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 作業工具(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 住設機器(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 保管用品(9)
- 家電(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 縫製用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 清掃用品(5)
- 安全標識(5)
- 医療(5)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車部品(4)
- トラック純正部品(4)
- テープ(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(1,041)
- イトーキ(316)
- ホンダ(277)
- マキテック(198)
- CKD(138)
- MAZDA(マツダ)(113)
- BELDEN(90)
- ヤンマー(47)
- IDEC(和泉電気)(45)
- ニッサン(45)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- omron(オムロン)(25)
- 住友重機械工業(25)
- 渡辺電機工業(22)
- 水本機械製作所(21)
- イスカル(19)
- エスコ(19)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- ブランドをもっと見る
「t5b」の検索結果

LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(-) インチ:1/2 x 3/8
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B5A)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(5A) インチ:3/4 x 5/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B51
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B52
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
ハイマッキーケアつめ替えタイプ
ゼブラ(87件のレビュー)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷詰め替えタイプの油性マーカー アルコール系インクを使用しています。 速乾性・耐水性 1本で太・細書き両用用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。軸径(Φmm)21.5全長(mm)139.6質量(g)26タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生樹脂線幅(mm)細/1.5~2、太6材質(キャップ)再生樹脂インク油性インクグリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号17 112 183
ハイマッキーケアつめ替えタイプ用インクカートリッジセット
ゼブラ(25件のレビュー)¥81税込¥891セット当日出荷セット内容YYT5用インクカートリッジ×1本、太字替芯×1本軸径(Φmm)20.0(最大径)全長(mm)95.5質量(g)14.0エコマーク認定認定材質(ケース)再生樹脂インク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 144繰り返し・詰め替え対応
T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
紙用マッキー
ゼブラ(5件のレビュー)¥138~税込¥152~1本当日出荷紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。水性顔料インクなので、紙に書いても裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。(半紙・辞書等紙質によっては裏うつりする場合があります。)乾くと、水に流れない耐水性です。布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。インクカートリッジや替芯が、簡単に手を汚さずに交換出来るので、長く使えます。用途模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。 布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。全長(mm)142.4タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)21.5線幅(mm)太/5.6、細/1.4~1.7インク水性顔料(インク)グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 015繰り返し・詰め替え対応
アンビタッチ
クルーズ(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(1000本)ほか当日出荷衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。材質ポリプロピレン先端寸法(mm)5×4
コルゲートチューブ
清和工業(13件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。材質ポリプロピレン(PP)色黒
ジットタイガーテープ
JIT(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から5日以内出荷災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。用途窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。 ホースやパイプの水漏れなど
水性マーカー 紙用マッキー
ゼブラ(1件のレビュー)¥609税込¥6701パック(5本)当日出荷水性顔料インクなので、紙に書いても裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。 乾くと、水に流れない耐水性です。布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。 全15色でカラフルな表現が可能になります。水性顔料インクなので、発色が鮮やか。 インクカートリッジや替芯が、簡単に手を汚さずに交換出来るので、長く使えます。タイプツインインク水性顔料商品タイプ詰替式本体
紙用マッキー用インクカートリッジ(2本入)
ゼブラ(5件のレビュー)¥139税込¥1531パック(2本)当日出荷エコマーク認定認定インク水性商品タイプ詰替用カートリッジ線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 020繰り返し・詰め替え対応
ラック取付化粧ビス RT・RZシリーズ
タカチ電機工業¥999税込¥1,0991袋(20個)当日出荷ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
(帯電防止)ラミネートフィルム150μ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100枚)当日出荷帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。コシのある厚手のフィルムで水や汚れからしっかりガード。材質ポリエステル厚さ(μm)150フィルム厚さ(μm)150
電池ケース(単三形、単四形 対応)
サンワサプライ(4件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷材質PP寸法(mm)W120×D21×H90質量(g)約44使用乾電池単三・四乾電池収納数単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本
ナナフォーム Mタイプ
nana(東洋印刷)¥26,980税込¥29,6781箱(1000折)翌々日出荷ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。適合プリンタドットプリンタ
極細精密ピンセット HTシリーズ
アズワン¥5,150税込¥5,6651本当日出荷材質18-8ステンレス鋼医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
導電ディスポトレー DTシリーズ
アズワン¥21,900税込¥24,0901箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷エコノミーな導電トレー!導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。仕様表面抵抗値:10^9Ω/□以下材質導電性PP(フィラー入)
被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ)
チヨダ(15件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(50m)当日出荷耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)形状パイプ種類樹脂管長さ(m)50内径(Φmm)12.8(樹脂管)呼び径13A規格JIS K6787、JIS K6769併記適合規格JIS K6787JIS K6769全長(m)50肉厚(mm)2.1(樹脂管)最高温度(℃)95外径(Φmm)17(樹脂管)寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)17呼び径(A)13寸法t1(mm)5寸法t2(mm)1.9長さL(m)50RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0被覆厚さ(mm)5
エナージェルリフィル 0.5
ぺんてる(アストラム)¥79税込¥871本当日出荷適合本体シリーズ名アイプラス、スリッチーズ先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型
azbil(旧:山武)¥8,888税込¥9,7771個当日出荷から88日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
ピックアップツールPOWERCAP HT5
ULLMAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷滑り止めクッション付きグリップです。POWERCAPをスライドしてマグネット先端に装着することで、不要な金属面への横方向の吸着を防ぎつつ、吸着力を45%以上アップさせます。表面加工を施したグリップで、濡れた手や油の付いた手でも滑りにくく、落下を防ぎます。安全に携帯でき、すぐに取り出せる便利なポケットクリップ付きです。用途ピックアップツール。材質マグネット、グリップ:ビニール、その他:ステンレス全長(mm)140~648吸着力(N)10.7吊上能力(kg)1.1
ダイヤモンドカッタ青龍125
TENRYU(天龍製鋸)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)350ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ビクーニャリフィル 0.5 黒
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥73税込¥801本当日出荷適合本体シリーズ名アイプラス、スリッチーズ先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
高性能オイル吸着材
Spill Tackle¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷Spill Tackleは、再生可能な農業・林業由来の有機素材から製造されており、吸着した炭化水素系流体とともに生分解します。環境にやさしい素材。接触と同時に吸着。広範囲への散布が容易。USDA BioPreferred認証(サスティナブル)。水面に浮いた石油系液体も吸着。吸着力は1Kgあたり約3.3~4.2L(クレイ系吸着材の約4~6倍)用途・機械設備・車両整備時の油漏れ対策。・工場・倉庫・整備工場などでの油・液体の吸着回収。・フォークリフトや建設機械などの作動油漏れの処理。・床面にこぼれた潤滑油・燃料・油脂類の吸着。・事故・災害時の油流出対策
ポリラインテープ 幅5cm
molten¥2,798税込¥3,0781セット6日以内出荷バスケットボール・ハンドボール・バレーボール用の非伸縮製ポリラインテープです。付属品専用カッター材質ポリプロピレン容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)50×50使用場所屋内
LB6Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から36日以内出荷種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2![ビューティタオル 300個入 BT-5シリーズ 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02588376-241206-02.jpg)
ビューティタオル 300個入 BT-5シリーズ
三和[店舗什器・備品]¥29,980税込¥32,9781箱(300個)5日以内出荷全身スッキリ汚れを落とせるあかすりタオルです。、ナイロン製なので水切れよく速乾性があります。、ホテル・旅館などの宿泊施設や温浴施設のアメニティとしてもお使いいただけます。仕様●サイズ:約140×910mm●素材:ナイロン●内袋:100個×3袋
...








































![ビューティタオル 300個入 BT-5シリーズ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02588376-241206-02.jpg)