カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- スバル(293)
- ホンダ(190)
- イチネンTASCO(164)
- CKD(57)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- Texas Instruments(45)
- KITO(キトー)(43)
- コガネイ(37)
- ParkerTAIYO(28)
- エスコ(23)
- BOURNS(22)
- 象印マホービン(21)
- サカエ(20)
- 河村電器産業(20)
- brembo(20)
- アズワン(19)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ta-10」の検索結果
特価

モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から15日以内出荷ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイド(循環)RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)ロストモーション(mm)0.1以下モータ種類ACサーボモータ使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
工業用フィルタ FGETA
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DNTA
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
工業用フィルタ FGEシリーズ FGETA
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂タイプボルト締めエレメント(mm)(A) L250
CH Series(CHSGTA100)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSGTA100TF)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)150クッション(N) クッションなしチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
CH Series(CHDSDTA100)
SMC¥149,800税込¥164,7801個30日以内出荷ストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHDSGTA100TF)
SMC¥109,800税込¥120,7801個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-10Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷ストローク(mm)10クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CH Series(CHDSGTA100)
SMC¥249,800税込¥274,7801個30日以内出荷ストローク(mm)1000クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類J59Wオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
プロセスバルブ (VNB214~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
プロセスバルブ (VNA211~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から22日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA2弁形式(1) N.C.
プロセスバルブ (VNA212~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA2弁形式(2) N.O.
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211A)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール
工業用フィルタ ( FGE~)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGGLB
SMC¥449,800税込¥494,7801個7日以内出荷・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGGLD
SMC¥669,800税込¥736,7801個7日以内出荷・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGGSC
SMC¥559,800税込¥615,7801個7日以内出荷・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGELC
SMC¥319,800~税込¥351,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGELB
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESB
SMC¥239,800~税込¥263,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGELC)
SMC¥379,800~税込¥417,780~1個7日以内出荷材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
工業用フィルタ FGESA
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304