カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(68)
  • ホンダ(45)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(39)
  • スバル(24)
  • ParkerTAIYO(15)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • 五藤歯車(12)
  • 象印マホービン(11)
  • Texas Instruments(7)
  • CKD(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • アズワン(5)
  • エスコ(5)
  • サンコー(三甲)(5)
  • スズキ(5)
  • 光洋機械産業(3)
  • コーセル(3)
  • 修理(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-35」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-35Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-35Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32LNTA) SMCLEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32LNTA)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)350リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(NT) 取付形状T精度(-) 基本形サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(L) 左側折返し
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-35Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-35Z)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMCモータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS SeriesSMC
87,980税込96,778
1個
15日以内出荷
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)モータ種類ACサーボモータ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-35Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-35Z)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
パイロット・ポペットタイプ  (VP3145V-0~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3145V-0~)SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA20)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CD Series(CDG1TA25) SMCCD Series(CDG1TA25)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA32SMC
14,040税込15,444
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TA32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TA32SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1TA63) SMCCG Series(CG1TA63)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1TA32) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1TA32)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1TA~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1TA~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド
パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3145-03~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
接続口径(03) 3/8 (10A)ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気バルブ(-) 一般用
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40-600Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40-600ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X35 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X35SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X35 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X35SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)32
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド