カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 高田ベッド製作所(3,476)
- メディアカバーマーケット(1,644)
- ニッサン(431)
- コガネイ(318)
- BIGM(丸山製作所)(229)
- スリーボンド(214)
- CKD(119)
- ブロードウォッチ(106)
- NOK(80)
- TRUSCO(78)
- SecuSTATION(76)
- エスコ(74)
- 東京発条製作所(72)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(69)
- KVK(57)
- イマオコーポレーション(55)
- レイ・アウト(55)
- テンパール工業(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tb-1」の検索結果

低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
低摩擦シリンダ MQQTB
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式
真空パッド ZP2-TB
SMC¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
パイロット・ポペットタイプ (VP3145V-0~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から25日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
パイロット・ポペットタイプ (VP3185-1~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から20日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP3145-04~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP3145-03~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7接続口径(03) 3/8 (10A)ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気バルブ(-) 一般用
パイロット・ポペットタイプ (VP3165-1~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP3145-06~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP3165V-~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ボディサイズ(6) 1ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
パイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)
SMC(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から22日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185V)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から20日以内出荷ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイド(循環)RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)ロストモーション(mm)0.1以下モータ種類ACサーボモータ使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
パイロット・ポペットタイプ VP318
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。