カテゴリ

  • 医療(3,299)
  • パソコン/周辺機器(2,294)
  • バイク純正部品(761)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(677)
  • 自動車純正部品(489)
  • 制御機器(352)
  • 防犯用品(277)
  • 農業機械(239)
  • 機構部品(226)
  • 接着剤・補修材(218)
  • メカニカル部品(135)
  • 介護用品(120)
  • 配管・水廻り設備部材(93)
  • オフィス家具(91)
  • 救急・衛生(79)
  • 作業工具(78)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • 空調・照明・電設資材(67)
  • 物流用品(64)
  • 自動車補修部品(60)
  • 切削工具(57)
  • バイク部品(55)
  • 住設機器(53)
  • 船舶用品・漁業資材(50)
  • 家電(49)
  • 自転車部品(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 建築金物(41)
  • 電気材料(38)
  • 研磨材(37)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(35)
  • 事務用品(35)
  • 保管用品(34)
  • 学童・教育用品(30)
  • 測定用品(28)
  • 電動工具(25)
  • 溶接用品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 梱包用品(22)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 安全保護具(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 厨房用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 清掃用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 日用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • カー用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 完成車(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 進物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb1」の検索結果

関連キーワード
10,620件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TB1~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TB1~)

    CKD
    ¥2,354税込¥2,589
    1個
    9日以内出荷
    仕様CAV2シリーズ種別部品
  • クランプセット(3TB1) 99999-02107 YAMAHA(ヤマハ)

    クランプセット(3TB1) 99999-02107

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    4日以内出荷
  • テンシヨンプーリ 55TB1 BIGM(丸山製作所)

    テンシヨンプーリ 55TB1

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    部品名称テンシヨンプーリ 55TB1図解NoMGW620 刈取,走行テンション,変速レバー部品_No.26
  • トップチューブバッグ TB1 TREKKING MAX ULAC(ユーラック)

    トップチューブバッグ TB1 TREKKING MAX

    ULAC(ユーラック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    16日以内出荷
    150gの軽量設計。ほとんどの自転車と電動自転車に適合します。トップチューブに装着可能。ソフトタッチ/傷つきにくい素材を使用。100%防水素材と防水ジッパー。耐水性テクノファブリック。携帯電話を収納できる外側のサイドポケット。小さな内ポケット
    色ブラック質量(g)150容量(L)1.6サイズ(mm)250(H) x 110 ×65素材ナイロン
  • 高級ブラリ TB-1 シロクマ

    高級ブラリ TB-1

    シロクマ
    ¥599~税込¥659~
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮
  • ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    10日以内出荷
    ユニバーサルデザイン照光式押ボタンスイッチ(TB01シリーズ) 機能動作:モーメンタリ形 発光素子内蔵 スイッチ側面からの視認性 EU-RoHS指令対応
    用途鉄道車両用半自動ドアスイッチ,公共交通機関ドアスイッチ等極数単極使用温度範囲(℃)-25~50シリーズTB01端子形状ケーブル線付き操作部形状丸45パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワン

    タイトボーイ(PE・目盛りなし)

    アズワン(11件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷
    密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • 替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズ goot(太洋電機産業)

    替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    替テフロンチューブ
  • 攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ ユニコントロールズ

    攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ

    ユニコントロールズ
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    18日以内出荷
    加圧・真空下での使用が可能です。
    材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム容量(L)1.3(総容量)使用圧力(MPa)0.49以下取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
  • 家具転倒防止伸縮棒 アイリスオーヤマ

    家具転倒防止伸縮棒

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(2本)
    当日出荷
    【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
    用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別家具転倒防止伸縮棒
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
    色白
  • ドアストッパー 東京防音

    ドアストッパー

    東京防音(8件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    床への色移りがしにくい
    用途扉を開けたままにしたいときに最適。材質エラストマータイプ差し込みタイプ
  • 液状ガスケット1184 スリーボンド

    液状ガスケット1184

    スリーボンド(60件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(200g)
    当日出荷
    特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
    用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    ¥4,390税込¥4,829
    1個
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • DC36V [EA115TB-1用] バッテリー エスコ

    DC36V [EA115TB-1用] バッテリー

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1個
    翌日出荷
    仕様EA115TB-1用替バッテリーエスコ品番EA115TB-10
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    色黒
  • ネジロック1401 スリーボンド

    ネジロック1401

    スリーボンド(46件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
    用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能使用温度範囲(℃)-20~80粘度(mPa・s[cP])350比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散危険等級Ⅱ強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO

    洋灯吊金具(真鍮製)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(50本)ほか
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
  • ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ TB01シリーズベゼルタイプ専用付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ TB01シリーズベゼルタイプ専用付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    10日以内出荷
    使用効果(付属品専用):デザイン
    取付可能対象(付属品専用)TB01カテゴリー付属品、ベゼル
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • ステープル(針) タチカワ

    ステープル(針)

    タチカワ(6件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1ケース(2000本×10箱)
    当日出荷
    材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
  • LED多目的灯 YAMAZEN(山善)

    LED多目的灯

    YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
  • 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色 スリーボンド

    液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1缶(1kg)
    当日出荷
    高温用シール剤です。 ノンアスベストタイプです。
    トラスコ品番813-0507色灰色使用温度範囲(℃)-40~400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(17件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    色透明
  • ペタックスボンド(強力接着剤) カンボウプラス

    ペタックスボンド(強力接着剤)

    カンボウプラス(31件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    塩ビターポリン・塩ビシート用強力接着剤です。 テント・シート用強力接着剤。 補修・修繕作業以外、シート同士の貼り合わせが可能。 現場施工・高所作業の用途にも最適。 塗布面をヤスリ等で荒してから使用すると、より効果的! リアルソルベント・マイルドソルベント用メディア(ターポリン)にもお使いいただけます。
  • ポリテナー 矢崎化工
    ブルー
    イエロー
    クリア
    グレー

    ポリテナー

    矢崎化工(19件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
    材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
  • 機械植尺一竹ブラシ豚毛 TRUSCO

    機械植尺一竹ブラシ豚毛

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    溶剤などの使用も可能です。
    用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛質量(g)25毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6植付(mm)62
  • タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB156シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    形状JIS協約型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作定格電圧 AC V100-220(AC85~250)駆動方式クォーツモータ式回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)2万
  • 端子台カバー パトライト(PATLITE)

    端子台カバー

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(5個)
    当日出荷から42日以内出荷
  • ステンレス ターンバックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス ターンバックル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所

    枠式ターンバックル(フック&フック)

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 突っぱりパワフルポール 平安伸銅工業

    突っぱりパワフルポール

    平安伸銅工業(16件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
  • ビニールチューブ TRUSCO
    クリア
    ブラック
    ホワイト

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹ヨージ(180mm) TRUSCO

    竹ヨージ(180mm)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
    用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨毛丈(mm)12全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5植付(mm)30
  • ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業
    ブラウン
    ホワイト
    グレー
    ブラック

    ニュー・エフモール T型ブンキ

    マサル工業(6件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールボックス 二段式 モノタロウ
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ツールボックス 二段式

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。 シリンダー錠取り付け可能。
    用途工具の収納に材質スチール全高(mm)243内寸法(mm)376×172×H109(両サイド119)中皿寸法(mm)403×97×H49
  • 電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド

    電気・電子用シリコーン接着シール剤

    スリーボンド(7件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本(100g)
    当日出荷
    脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
    用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    枠式ターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
    用途大工、内装、道路工事等。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼寸法C(mm)105.5
  • 真鍮ヒートン TRUSCO

    真鍮ヒートン

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー