カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(90)
- CKD(16)
- insta360(10)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(12)
- NOK(17)
- Optibelt(19)
- ParkerTAIYO(16)
- TRUSCO(34)
- エスコ(21)
- オザック精工(16)
- カネミツ(10)
- コガネイ(15)
- テンパール工業(7)
- ホンダ(11)
- ヤマト産業(9)
- 住友重機械工業(8)
- 東京発条製作所(31)
- 高田ベッド製作所(80)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tb-30」の検索結果

低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
真空パッド ZP2-TB
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
低摩擦シリンダ MQQTB
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から12日以内出荷・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向縦
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB30)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB30
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(-) Rc
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RNTB
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
I Series(IDF-KBTB30C4)
SMC¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB30TN)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(TN) NPT
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB30TF)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(TF) G
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTB30TN
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)30ポートねじの種類(TN) NPT
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY63NTB)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(-) 基本形防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NT) 取付形状T
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RNTB
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NT) 取付形状Tオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)40
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50F-~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)50
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50-30~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
ストッパシリンダ RSDG5
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)50