カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 高田ベッド製作所(274)
  • コガネイ(94)
  • CKD(78)
  • TRUSCO(40)
  • 東京発条製作所(34)
  • カネミツ(24)
  • スリーボンド(22)
  • リゲッタ(18)
  • マルツエレック(18)
  • NOK(16)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(16)
  • KITZ(キッツ)(15)
  • エスコ(14)
  • ParkerTAIYO(12)
  • GB[制御機器](12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • Merck(メルクミリポア)(11)
  • A&D(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb50」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50TN) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50TN)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動シリンダポート(TN) NPT
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50TF) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50TF)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動シリンダポート(TF) G
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB50 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB50SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB50TN SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB50TNSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)50
モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ SMCモータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプSMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mmロストモーション:0.1mm以下垂直可搬質量向上:5倍以上
使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイド(循環)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)ロストモーション(mm)0.1以下モータ種類ACサーボモータ使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
SF4-5T SMCSF4-5TSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
SF4-3T SMCSF4-3TSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMCロータリクランプシリンダ(MK2T~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
SF4-7T SMCSF4-7TSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
SF4-2T SMCSF4-2TSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
SF4-1T SMCSF4-1TSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
SF4-6T SMCSF4-6TSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
SF4-4T SMCSF4-4TSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
I Series(IDF-KBTB50C4) SMCI Series(IDF-KBTB50C4)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQTB50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQTB50SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQTB50TF SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQTB50TFSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQTB50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQTB50SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQTB50TN SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQTB50TNSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
L Series(LEFS40LNTB) SMCL Series(LEFS40LNTB)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(NT) 取付形状T寸法(mm)40精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
ロータリクランプシリンダ MK2TB SMCロータリクランプシリンダ MK2TBSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
作動方式複動
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMCモータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS SeriesSMC
73,980税込81,378
1個
15日以内出荷
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)モータ種類ACサーボモータ
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB63) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB63)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB63TF) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB63TF)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動シリンダポート(TF) G
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X50SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20
MC Series(MCN2-25X50) SMCMC Series(MCN2-25X50)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X50SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X50SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)40
MC Series(MCN2-40X50) SMCMC Series(MCN2-40X50)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50
MC Series(MCN2-32X50) SMCMC Series(MCN2-32X50)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X50SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32
MC Series(MCN2-20X50) SMCMC Series(MCN2-20X50)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50-2~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50-2~)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50-30~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50-30~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ストッパシリンダ RSDG5 SMCストッパシリンダ RSDG5SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB63TN) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB63TN)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50F-~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50F-~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50