カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- JTC(501)
- スバル(319)
- ニッサン(219)
- ヤガミ(184)
- イトーキ(100)
- NOK(87)
- 安立計器(75)
- ParkerTAIYO(71)
- TOKIO(藤沢工業)(66)
- エスコ(64)
- CKD(64)
- TRUSCO(63)
- シグマ光機(54)
- ホンダ(48)
- ノーリツ(43)
- 新日軽(LIXIL)(42)
- サカエ(39)
- 堀内機械(39)
- ブランドをもっと見る
「tc-1」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SV4400)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SV4100)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV3200)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV4200)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETC)
SMC¥239,800~税込¥263,780~1個7日以内出荷材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂タイプボルト締めエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NTC)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NT) 取付形状T
5ポートソレノイドバルブ SV4000シリーズ SV4100
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RNTC
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MNTC
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(NT) 取付形状T
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32DNTC)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32モータ配置(D) ストレートモータ種類(NT) 取付形状T
S Series(SV4300R)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
S Series(SV4200R)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RNTC
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
S Series(SV3500R)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SV3400R)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SV3300R)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
S Series(SV4500R)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SV4400R)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDNTC
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートモータ種類(NT) 取付形状T