カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • フエニックス・コンタクト(73)
  • RS PRO(46)
  • 日本バルカー(35)
  • エスコ(33)
  • アズワン(30)
  • フロンケミカル(28)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • ニチアス(21)
  • スイコー(17)
  • コンサス(13)
  • CoolHeat(13)
  • ハマイ(12)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • 大阪サニタリー(11)
  • NORGREN(11)
  • SAMTEC(10)
  • プロトティップ(10)
  • セキスイ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf 10a」の検索結果

関連キーワード
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25TFSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20TF) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20TF)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32TFSMC
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TFSMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L32TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32TFSMC
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25TFSMC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類G1/8
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TF SMCエアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TFSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
MXS - クロスローラガイド付(MXS25TF) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS25TF)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA63TF SMC薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA63TFSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)10リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20TF SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20TFSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  ボールブッシュ MGPKL SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ ボールブッシュ MGPKLSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
用途空気クッション両側ラバークッションRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.96MB)取扱説明書取扱い説明所(1.78MB)
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
MG Series(MGPL80TF) SMCMG Series(MGPL80TF)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPL63TF) SMCMG Series(MGPL63TF)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPL25TF) SMCMG Series(MGPL25TF)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB50TF) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB50TF)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MG Series(MGPL50TF) SMCMG Series(MGPL50TF)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
MG Series(MGPL32TF) SMCMG Series(MGPL32TF)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM25TF) SMCMG Series(MGPM25TF)SMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM20TF) SMCMG Series(MGPM20TF)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
MG Series(MGPL20TF) SMCMG Series(MGPL20TF)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPL40TF) SMCMG Series(MGPL40TF)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB40TF) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB40TF)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32TF) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32TF)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MG Series(MGPM80TF) SMCMG Series(MGPM80TF)SMC
76,980税込84,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TF SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFSMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20TF SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20TFSMC
6,498税込7,148
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TF) G
MG Series(MGPM32TF) SMCMG Series(MGPM32TF)SMC
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
MG Series(MGPM40TF) SMCMG Series(MGPM40TF)SMC
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
MG Series(MGPM63TF) SMCMG Series(MGPM63TF)SMC
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM50TF) SMCMG Series(MGPM50TF)SMC
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20TF SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20TFSMC
6,398税込7,038
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32TF) SMCRZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32TF)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQ2A32TF) SMCCD Series(CDQ2A32TF)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MG Series(MGPA63TF) SMCMG Series(MGPA63TF)SMC
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPA50TF) SMCMG Series(MGPA50TF)SMC
72,980税込80,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXQ25T SMCエアスライドテーブル MXQ25TSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
CD Series(CDQ2B40TF) SMCCD Series(CDQ2B40TF)SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ Series(CQ2A63TF) SMCCQ Series(CQ2A63TF)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G