カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,147)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(253)
  • 三木プーリ(111)
  • ニッサン(70)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • CKD(32)
  • ゼネラルステッカー(30)
  • コンドーテック(23)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23)
  • CF POSH(23)
  • 雅(22)
  • ユタカ(Crown)(21)
  • 三菱マテリアル(18)
  • イトーキ(14)
  • RS PRO(12)
  • エスコ(10)
  • TRUSCO(10)
  • TDT(田野井)(8)
  • CHINO(チノー)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(608)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf-02」の検索結果

2,154件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • その他(E3~) SMC

    その他(E3~)

    SMC
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • T型配管アダプタ SMC

    T型配管アダプタ

    SMC
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    ・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
    用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型配管アダプタ SMC

    T型配管アダプタ

    SMC
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    ・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
    用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T) SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    14日以内出荷
    電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
  • 真空パッド ZP2-TF SMC

    真空パッド ZP2-TF

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向縦
  • Z Series(ZP2-TF50) SMC

    Z Series(ZP2-TF50)

    SMC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向縦
  • Z Series(ZP2-TF63) SMC

    Z Series(ZP2-TF63)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向縦
  • Z Series(ZP2-TF125) SMC

    Z Series(ZP2-TF125)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向縦
  • Z Series(ZP2-TF40) SMC

    Z Series(ZP2-TF40)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向縦
  • Z Series(ZP2-TF100) SMC

    Z Series(ZP2-TF100)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向縦
  • Z Series(ZP2-TF80) SMC

    Z Series(ZP2-TF80)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向縦
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~)

    SMC
    ¥6,489~税込¥7,138~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • CL Series(CLA2TF50) SMC

    CL Series(CLA2TF50)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)1200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L32TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L32TF

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
  • 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF40 SMC

    真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF40

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向縦
  • MK Series(MK2B63TF) SMC

    MK Series(MK2B63TF)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • MK Series(MK2B50TF) SMC

    MK Series(MK2B50TF)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • CR Series(CRQ2XBX40TF) SMC

    CR Series(CRQ2XBX40TF)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)170~190
  • CD Series(CDRQ2BX40TF) SMC

    CD Series(CDRQ2BX40TF)

    SMC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    9日以内出荷
  • CD Series(CDRQ2BT30TF) SMC

    CD Series(CDRQ2BT30TF)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)170~190
  • CD Series(CDQP2B63TF) SMC

    CD Series(CDQP2B63TF)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • CD Series(CDQP2B32TF) SMC

    CD Series(CDQP2B32TF)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF63 SMC

    真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF63

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向縦
  • 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF100 SMC

    真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF100

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振りバッファ仕様(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼バッファストローク(mm)75真空取出方向縦
  • 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF50 SMC

    真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF50

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向縦
  • 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF125 SMC

    真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF125

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
    機構首振り真空取出方向縦
  • MK Series(MK2B32TF) SMC

    MK Series(MK2B32TF)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)20
  • CD Series(CDRQ2BZ40TF) SMC

    CD Series(CDRQ2BZ40TF)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)170~190
  • CD Series(CDRQ2BY40TF) SMC

    CD Series(CDRQ2BY40TF)

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)170~190
  • CD Series(CDRQ2BX20TF) SMC

    CD Series(CDRQ2BX20TF)

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)80~100
  • CD Series(CDRQ2BK30TF) SMC

    CD Series(CDRQ2BK30TF)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)80~100
...