カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(834)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 雅(42)
- 三共製作所(8)
- ホンダ(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- CKD(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- 椿本チエイン(3)
- 三菱マテリアル(3)
- REX(レッキス工業)(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- サンワダイレクト(3)
- M5Stack(3)
- エスコ(2)
- ヤマト産業(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- Seeed Studio(2)
- アサダ(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(269)
「tf032」の検索結果
特価

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF32
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]仕様首振り真空取出方向縦
CH Series(CHSGCB32TF)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSGFZ32TF)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSGCA32TF)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSGLA32TF)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSGFY32TF)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CXSL Series(CXSL32TF)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(TF) G 1/8
CH Series(CHSGB32TF)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GF
MU Series(MUC32TF)
SMC¥9,598税込¥10,5581個10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) Gロッド先端形状(-) めねじ
フリーマウントシリンダ CDU32TF
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB32TF)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB32TF)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA32TF)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ CXS2L32TF
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB32TF-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS32TF
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)エンドロックの位置(R) ヘッド側
CD Series(CDQP2B32TF)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB32TF
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWB32TF
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ストローク(mm)85作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
...