カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,133)
- 油圧機器・油圧ホース(51)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 大阪ジャッキ製作所(32)
- CKD(25)
- MAZDA(マツダ)(23)
- ユーエイキャスター(21)
- 東京発条製作所(17)
- ニッサン(13)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- 潤工社(8)
- TDT(田野井)(8)
- TRUSCO(6)
- マルヤス電業(5)
- 渡辺電機工業(5)
- 松浪硝子(4)
- WATSON(4)
- トーフレ(4)
- バート(4)
- AXYGEN(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(776)
「tf100」の検索結果

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF100
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340機構首振りバッファ仕様(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼バッファストローク(mm)75真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF100
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]仕様首振り真空取出方向縦
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2TF100
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷ストローク(mm)900作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1TF100)
SMC¥72,980税込¥80,2781個15日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1TF100TN)
SMC¥85,980税込¥94,5781個15日以内出荷ストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2TF100TN)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個15日以内出荷クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリンチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2TF100)
SMC¥43,980税込¥48,3781個20日以内出荷ストローク(mm)110クッション(-) 両側クッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2TF100TN)
SMC¥98,980税込¥108,8781個30日以内出荷ストローク(mm)400クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2TF100TN
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)35クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA100TF
SMC¥57,980税込¥63,7781個9日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQF100TF
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(B) 後退方向ロック
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD100TF)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(M) おねじ
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LW100TF
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷寸法(mm)100クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(W) 両軸ポートねじの種類(TF) G 3/8揺動角度(°)(100) 100
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQG100TF)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(M) おねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から32日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
薄形シリンダ CQ2シリーズB6
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA100TF
SMC¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
MG Series(MGZ40TF)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
薄形シリンダ CQ2シリーズB5
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズA4
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥7,722~税込¥8,494~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
CD Series(CDU32TF)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8
デュアルロッドシリンダ CXSL25
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~)
SMC¥6,744~税込¥7,418~1個当日出荷から18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式基本形(両側ボス付)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)
SMC¥5,697~税込¥6,267~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQD~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB32TF)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB3
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エアスライドテーブル MXS25T
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル MXW20
SMC¥93,980税込¥103,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズB4
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
...