カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オカムラ(岡村製作所)(105)
- レイ・アウト(60)
- ツカサ電工(28)
- ニッサン(19)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- omron(オムロン)(18)
- フエニックス・コンタクト(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- Festo(12)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
- イスカル(10)
- シヤチハタ(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 住友電工ハードメタル(9)
- TRUSCO(8)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
- 富士電機(7)
- エスコ(6)
- ブランドをもっと見る
「tg-a」の検索結果

冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S)
SMC¥59,980税込¥65,9781個20日以内出荷形式(7) 表示一体型弁仕様(S) 流量調整弁あり管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
ロータリクランプシリンダ MK2TG
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG40TN)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40クランプストローク(mm)20シリンダポート(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(-) Rc
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG63TN
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ボディオプション(-) 標準(めねじ)作動方式複動回転方向(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5クランプストローク(mm)50オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT