カテゴリ
- 作業工具(21)
- 制御機器(3)
- 電動工具(3)
- 事務用品(2)
- 整備工具・収納(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tg-a max」の検索結果
![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095741-211203-04.jpg)
ガンタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷プロの使用に耐える堅牢ボディ用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505647-210329-02.jpg)
ガンタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220ステープル装填数100本ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
ガンタッカー
(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。質量(g)556ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
パワフルハンドタッカー
SK11(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
打ち込み強さ調整タッカー
SK11(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷打ち込みの強さを調整できる、ハンドタッカーです。 紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。 レバーを調整することで、打ち込みの強さを調整できます。 対象物の硬さに応じて、打ち込み強さを調整出来ます。用途木材への固定、打ち込み。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)
10Jステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)¥529~税込¥582~1箱(5000本)ほか当日出荷から5日以内出荷ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープルリムーバー
SK11¥919税込¥1,0111個当日出荷ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。テコの原理で楽に抜くことが出来ます。力の掛けやすい大き目グリップです。用途ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。仕様サビにくいハードクロームメッキ処理材質本体:カーボンスチール、グリップ:ABS
DIYに便利なタッカー用ステープル
Excellent kobo(6件のレビュー)¥479税込¥5271パック(2000本)当日出荷布、紙、網へ楽に打込めます。用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H型式-寸法(mm)肩幅12/長さ8RoHS指令(10物質対応)対応![ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658603-210408-02.jpg)
ミニタッカ TG-H
MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽い力で打ち込みができます。用途工作に便利です。付属品針 (1208F)×400本付トラスコ品番004-9271色ブルー質量(g)210使用ステープル1208F・T3-6M針装てん数(本)100ステープル足長さ(mm)6、8針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151![1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658637-210225-02.jpg)
1208F ステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)¥399税込¥4391箱(2000本)当日出荷2000本入り用途ホビーホッチキスの替え針です。適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)8![ホッチキス針 3号 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00659705-170904-04.jpg)
ホッチキス針 3号
MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)¥179~税込¥197~1箱(1000本)ほか当日出荷適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)幅(mm)11.5サイズ3号針針長(mm)61連接着本数50RoHS指令(10物質対応)対応
2WAY強力ハンドタッカー
SUNDRY(角利産業)(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。 針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。 替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。付属品替針(ステープル)50本材質本体/スチール・TPR、グリップ/PVC質量(g)約600ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)4~14寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×160×31![ステープル ステンレス MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458545-240510-02.jpg)
ステープル ステンレス
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質ステンレス対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2足長(mm)13胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5![ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458588-240510-02.jpg)
ステープル 20入小箱
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ステープルリムーバー
WIZ'A¥699税込¥7691個当日出荷用途ホチキスの芯や、タッカーのステープル外しに仕様疲れにくい大き目グリップ、てこの原理で抜けやすい形状材質刃部:ステンレス、錆びにくいステンレス製色ブラック対応幅(mm)ステープル:8以上
接続式端子台 スクリュー UTTB4-TGシリーズ 30A
フエニックス・コンタクト¥999税込¥1,0991個7日以内出荷UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台。2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:UTTB4-TG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:500 V●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UTTB 4-TG●コード番号:804-3147アズワン品番65-7520-48![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62648855-210423-02.jpg)
充電式タッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷T4ステープル用リチウムイオン充電式タッカです用途防湿・防水シート留め。見切り材留め断熱材留めアスファルトフェルト留め布・気密シート留めトラスコ品番116-5158![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462638-181030-02.jpg)
充電式タッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷から5日以内出荷高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462647-181030-02.jpg)
充電式タッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-Lバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)![バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26297375-230518-02.jpg)
バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥70,980税込¥78,0781台6日以内出荷防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め。見切り材留め。断熱材留め。アスファルトフェルト留め。布・気密シート留め幅(mm)81全長(mm)223高さ(mm)164コード121-7931アズワン品番64-5038-72適合ステープル長さ(mm)6~13適合ステープル肩幅(mm)13
ガンタッカー ホチキス兼用
(42件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。質量(g)174ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10適合ステープル(MAX) T3
モール固定用タッカー
SK11(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。 配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。 射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。 モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。用途プラスチックモールなどの壁面への固定。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
DINレール端子 スクリュー CLIPLINE UTTBシリーズ 20A
フエニックス・コンタクト¥999税込¥1,0991個7日以内出荷。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。断路端子台には次のタイプの機能コネクタを使用できます: 貫通コネクタP-FIX、絶縁コネクタP-DI、コンポーネントコネクタP-CO、ヒューズコネクタP-FU。UT断路端子台、機能コネクタ対応。Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。特長と利点。各端子ポイントにラベル用の広い面 コンポーネントプラグを使用できる標準断路ゾーン 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能 テストプラグ挿入用のテストソケットねじ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:CLIPLINE UTTB●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電流:20A●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:UTTB 2,5-TG-P/P●コード番号:866-6803アズワン品番65-7588-12




![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095741-211203-04.jpg)
![12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658655-201126-02.jpg)
![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458527-240510-02.jpg)
![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505647-210329-02.jpg)





![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)

![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458570-240510-02.jpg)

![ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658603-210408-02.jpg)
![1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658637-210225-02.jpg)
![ホッチキス針 3号 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00659705-170904-04.jpg)

![ステープル ステンレス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458545-240510-02.jpg)
![リムーバー RZ-A MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149552-131126-02.jpg)
![ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458588-240510-02.jpg)


![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62648855-210423-02.jpg)
![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462638-181030-02.jpg)
![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462647-181030-02.jpg)

![バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26297375-230518-02.jpg)