カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 東京発条製作所(17)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- タンガロイ(7)
- 大阪製罐(6)
- TRUSCO(6)
- TSUNODA(ツノダ)(6)
- サンドビック(5)
- ナベヤ(4)
- TOTO(4)
- KTC(3)
- ナンシン(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 三菱電機(3)
- テラル(3)
- アズワン(2)
- シャープ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ヤガミ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「th-150」の検索結果
特価

モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2TH63)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)150ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ファインロックシリンダ CLA 2T
SMC¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
CS Series(CS1TH140)
SMC¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TH
SMC¥62,980税込¥69,2781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TH1~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH125
SMC¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2TH80)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド