カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 作業工具(24)
  • 機構部品(21)
  • 切削工具(21)
  • 物流用品(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th150」の検索結果

164件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かくはん羽根 友定建機

    かくはん羽根

    友定建機(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
    用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
  • 交換用飛散防止パッド TSUNODA(ツノダ)

    交換用飛散防止パッド

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    対応商品ツノダ製品
  • スプリング蝶番 栃木屋

    スプリング蝶番

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等耐久性(ばね耐久回数)100万回以上材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストハンマー HAMACO(浜田工業)

    テストハンマー

    HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1丁
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • つかめるニッパー 全長165mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー 全長165mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
    用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ有切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
  • マイクロチューブローテーター アズワン

    マイクロチューブローテーター

    アズワン
    ¥7,690税込¥8,459
    1個
    当日出荷
  • 広口ロート(穀物用) TRUSCO

    広口ロート(穀物用)

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
    トラスコ品番161-0641材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)171口径(Φmm)150足径(Φmm)×足長(mm)37×30
  • JISスリムプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    JISスリムプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(6件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
    用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。種類コンビネーションプライヤ
  • つかめるニッパー強力型150mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー強力型150mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
    用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼質量(g)165タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)
  • JISスリムプライヤー  Z型 バネ付 TTC

    JISスリムプライヤー Z型 バネ付

    TTC
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
    用途配管作業等に。全長(mm)170質量(g)165呼び寸法(mm)150切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • ラインテーブル高さ調整式 大阪製罐

    ラインテーブル高さ調整式

    大阪製罐
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    セル生産作業台としてお使い頂けます。 作業者や作業内容によって高さが調整でき、とても便利です。
    タイプ単体
  • STH 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STH 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    種別産業用キャスター材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STH 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STH 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    種別産業用キャスター材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌日出荷
    重荷重用、MCナイロン車輪
    荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンス

    KTH ティー中ニップル(めす)

    イハラサイエンス
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
  • 空気タンク (中圧ベビコン用 立型) 日立産機システム

    空気タンク (中圧ベビコン用 立型)

    日立産機システム
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なベビコン専用空気タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    直径(Φmm)450最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)(適合)1.37空気取出口R1空気取入口R1
  • ラインテーブル移動型(高さ調整式) 大阪製罐

    ラインテーブル移動型(高さ調整式)

    大阪製罐
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    セル生産作業台としてお使い頂けます。 テーブルの高さは756~1006mmまで50mmピッチで調整ができます。 本体はブラウンとライトグレーのツートンです。
    仕様組立式タイプ移動式(ナイロン車輪Φ50天板厚さ(mm)30
  • スリムプライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    スリムプライヤー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(60個)
    翌々日出荷
    非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
    用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニールバネありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 椀トラップ本体 TOTO

    椀トラップ本体

    TOTO
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷
  • ラインテーブル(高さ調節式)Y型 定置型 大阪製罐

    ラインテーブル(高さ調節式)Y型 定置型

    大阪製罐
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
    用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱A+アームA・B+ハンガー+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+アジャスター材質スチール製高さ(mm)1700~1950ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)100天板高さH(mm)700~950材質(天板)スチール製
  • ラインテーブル(高さ調節式)A型 定置型 大阪製罐

    ラインテーブル(高さ調節式)A型 定置型

    大阪製罐
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
    用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+アジャスター材質スチール製高さ(mm)1480~1730ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)100天板高さH(mm)700~950材質(天板)スチール製
  • ラインテーブル(高さ調節式)A型 移動型 大阪製罐

    ラインテーブル(高さ調節式)A型 移動型

    大阪製罐
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
    用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター材質スチール製高さ(mm)1536~1786ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)60天板高さH(mm)756~1006材質(天板)スチール製
  • ラインテーブル(高さ調節式)Y型 移動型 大阪製罐

    ラインテーブル(高さ調節式)Y型 移動型

    大阪製罐
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
    用途セル生産作業台としてお使い頂けます!セット内容テーブル+支柱A+アームA・B+ハンガー+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター材質スチール製高さ(mm)1756~2006ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)640均等荷重(kg)60天板高さH(mm)756~1006材質(天板)スチール製
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    ¥10,580税込¥11,638
    1個
    3日以内出荷
  • Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズ

    Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)

    バウアーズ
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
  • 防爆 テストハンマーCBTH用木柄 HAMACO

    防爆 テストハンマーCBTH用木柄

    HAMACO
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    6日以内出荷
    釘を打つ、抜くの多目的ハンマーです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。付属品くさび:2個材質ヒッコリー
  • 強力ばね TH(重荷重) TH35-150 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH35-150

    東京発条製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)100自由長(mm)150外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH40-150 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH40-150

    東京発条製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)130.86自由長(mm)150外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH50-150 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH50-150

    東京発条製作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)204.32自由長(mm)150外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • マグネットビットホルダー付 Tハンドルドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マグネットビットホルダー付 Tハンドルドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    4日以内出荷
    マグネットビットホルダー付きのドライバーです。
    商品構成単品差込角(inch)1/4
  • 強力ばね TH(重荷重) TH70-150 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH70-150

    東京発条製作所
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)361.11自由長(mm)150外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
  • スタイルシェード本体 W1670 TOSTEM(LIXIL)
    ブラウン
    グリーン
    グレー
    ベージュ

    スタイルシェード本体 W1670

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
    セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1670強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
  • 強力ばね TH(重荷重) TH60-150 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH60-150

    東京発条製作所
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)294.44自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TH(重荷重) TH20-150 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH20-150

    東京発条製作所
    ¥939税込¥1,033
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)32.69自由長(mm)150外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 15A, 200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.3V STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 15A, 200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.3V

    STMicro
    ¥659税込¥725
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AC。最大連続 順方向電流 = 15A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 36ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロカットMB ねじ切り加工用超硬ヘッド サンドビック

    コロカットMB ねじ切り加工用超硬ヘッド

    サンドビック
    ¥86,980税込¥95,678
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
    用途ねじ切り加工用。被削材SH勝手右コーティングノンコート材種7014
  • コロターンXS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具 サンドビック

    コロターンXS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具

    サンドビック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    ネジ切り加工用
    材種7014