カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
  • マルヤス電業(23)
  • 東京発条製作所(20)
  • コンバム(旧:妙徳)(19)
  • Kawasaki(19)
  • 三菱電機エンジニアリング(18)
  • 多摩電子(16)
  • KTM(16)
  • ノーリツ(14)
  • ParkerTAIYO(11)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(10)
  • スリーハイ(10)
  • CKD(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-20」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1TH20) SMCCG Series(CG1TH20)SMC
4,798税込5,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1TH20) SMCCD Series(CDG1TH20)SMC
5,598税込6,158
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMCモータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS SeriesSMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)モータ種類ACサーボモータ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TH200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TH200SMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH200SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH SMCエアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2THSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無