カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(39)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- TOTO(12)
- 三菱電機(5)
- タンガロイ(3)
- 仙台銘板(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ライン精機(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- 東京発条製作所(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ビーライン(2)
- OMSORG(オムソリ)(1)
- サンドビック(1)
- CTK(1)
- マイゾックス(1)
- ナベヤ(1)
- ADVANTEC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「th400」の検索結果

モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
3ポートソレノイドバルブ ユニットマニホールドバルブ (VV061-0~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷から9日以内出荷・バルブ、基板、ベース、管継手をコンパクトに一体化。 ・新発想のユニットマニホールド。 ・6mm幅バルブ、V060シリーズを搭載。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TH
SMC¥54,980税込¥60,4781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TH1~)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TH1~)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH140
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2TH80)
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド