カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- ニッサン(42)
- TOTO(35)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
- エレコム(21)
- メディアカバーマーケット(21)
- 三菱電機エンジニアリング(20)
- イマオコーポレーション(19)
- コンバム(旧:妙徳)(16)
- 東京発条製作所(16)
- スリーハイ(14)
- タンガロイ(13)
- 栃木屋(13)
- FIT-ONE(12)
- ホンダ(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- CHINO(チノー)(10)
- KTC(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「th8」の検索結果

ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□H-Z) ハイドロタイプ
SMC¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式:基本形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2TH80)
SMC¥87,980税込¥96,7781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)730作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WTH80
SMC¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッドストローク(mm)400材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH80TN
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2TH80
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2TH80)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WT~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動両ロッド取付支持形式センタトラニオン形取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無無
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WT
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WTH80)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド
エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
3ポートソレノイドバルブ ユニットマニホールドバルブ (VV061-0~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷・バルブ、基板、ベース、管継手をコンパクトに一体化。 ・新発想のユニットマニホールド。 ・6mm幅バルブ、V060シリーズを搭載。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH140
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵