カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(11)
  • ホンダ(4,332)
  • TKG(3,870)
  • TRUSCO(558)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](514)
  • MAZDA(マツダ)(398)
  • BIGM(丸山製作所)(342)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(280)
  • 三菱ふそう(275)
  • KALBAS(222)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(190)
  • エレコム(189)
  • ハリケーン(187)
  • KTM(184)
  • 京セラ(162)
  • ニッサン(162)
  • イトーキ(159)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2層チューブストリッパ (TK~) SMC2層チューブストリッパ (TK~)SMC(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2層チューブの外層剥離が簡単。 外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。
T Series(TK) SMCT Series(TK)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
HRR-TK001 - 耐震ブラケット SMCHRR-TK001 - 耐震ブラケットSMC
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
型式HRR-TK001
チューブカッター SMCチューブカッターSMC(25件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~) SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~)SMC
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
その他(CKZT~) SMCその他(CKZT~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA20SMC
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA32 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA32SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20SMC
7,898税込8,688
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB32 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB32SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA50 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA50SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB50 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB50SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB20SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB40 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQB40SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB1~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB1~)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA40 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA40SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X30 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X30SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)30
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131A) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131A)SMC
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面取出
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40
ZM Series(ZM133H~) SMCZM Series(ZM133H~)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM131SH~) SMCZM Series(ZM131SH~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)SMC
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30
HRSC Series用 耐震ブラケット SMCHRSC Series用 耐震ブラケットSMC
4,698税込5,168
1セット
7日以内出荷
用途地震対策用ブラケットです。アンカボルト(M8)は床材質に適したものをお客様にてご準備ください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ZM Series(ZM101HT-~) SMCZM Series(ZM101HT-~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T)NPTF手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ-T SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ-TSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133)SMC
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA20SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ZM Series(ZM131M~) SMCZM Series(ZM131M~)SMC
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM073H~) SMCZM Series(ZM073H~)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ストッパシリンダ RSDQB1 SMCストッパシリンダ RSDQB1SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
関連キーワード
ktk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ktk
  • tk2d