カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 栃木屋(120)
- ホンダ(93)
- 岩田製作所(55)
- 東京発条製作所(36)
- ニッサン(33)
- リケン(28)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- TOTO(26)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(24)
- TRUSCO(23)
- 三菱マテリアル(21)
- KINGBRIGHT(21)
- SIEMENS(21)
- PANDUIT(パンドウイット)(19)
- AMPHENOL(18)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- NASTA(ナスタ)(14)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「tl-3」の検索結果

低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
低摩擦シリンダ MQQTL
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。作動方式(D)複動式形式(T)標準形
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTL30)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)30作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-3~)
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-8)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-20~)
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTL30
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)30作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ファインロックシリンダ CDLA2G50
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH100-~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無有
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NTL
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTL30TN
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)30ストローク(mm)10作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(TN) NPT
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF63)
SMC¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL32TN
SMC¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
プラットホームシリンダ(CXTL32-75~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
プラットホームシリンダ(CXTL32-50~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
プラットホームシリンダ(CXTL32-2~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
プラットホームシリンダ CXT L32
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
プラットホームシリンダ(CXTL32-125~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
プラットホームシリンダ(CXTL32-175~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
プラットホームシリンダ(CXTL32-300~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
プラットホームシリンダ(CXTL32-100~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
プラットホームシリンダ(CXTL32-150~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個15日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-4~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ4
SMC¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-15~)
SMC¥86,980税込¥95,6781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-70~)
SMC¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-32~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-100~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-370BZ)
SMC¥51,980税込¥57,1781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)370