曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-32~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-32~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全39種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
39種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16285945CDM2L40-320-B54320ラバークッション50~750
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16285963CDM2L40-320-C73L4320ラバークッション50~750
25,690
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16285981CDM2L40-320-C80L320ラバークッション50~750
19,640
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16285997CDM2L40-320-H7B320ラバークッション50~750
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286015CDM2L40-320-H7NW320ラバークッション50~750
23,270
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286024CDM2L40-320-H7NWS320ラバークッション50~750
18,650
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286076CDM2L40-320A-G5NTL3320エアクッション50~1000
32,510
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286103CDM2L40-320A-H7NW320エアクッション50~1000
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286112CDM2L40-320K-C73320ラバークッション50~750
28,640
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286137CDM2L40-325-B54325ラバークッション50~750
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286164CDM2L40-325-H7B325ラバークッション50~750
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286182CDM2L40-325-H7C325ラバークッション50~750
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286261CDM2L40-325A-M9NWL325エアクッション50~1000
23,380
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286277CDM2L40-325AK325エアクッション50~1000
25,450
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16286295CDM2L40-325AK-M9BW4325エアクッション50~1000
39,200
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16285936CDM2L40-320320ラバークッション50~750
13,050
取扱い終了
返品不可
16285954CDM2L40-320-C73L320ラバークッション50~750
18,050
取扱い終了
返品不可
16285972CDM2L40-320-C80320ラバークッション50~750
17,250
取扱い終了
返品不可
16286006CDM2L40-320-H7BL320ラバークッション50~750
20,050
取扱い終了
返品不可
16286033CDM2L40-320A320エアクッション50~1000
14,550
取扱い終了
返品不可
16286042CDM2L40-320A-C73320エアクッション50~1000
18,950
取扱い終了
返品不可
16286051CDM2L40-320A-C73L320エアクッション50~1000
19,550
取扱い終了
返品不可
16286067CDM2L40-320A-C73Z320エアクッション50~1000
20,150
取扱い終了
返品不可
16286085CDM2L40-320A-H7BALS320エアクッション50~1000
19,500
取扱い終了
返品不可
16286094CDM2L40-320A-H7BW320エアクッション50~1000
22,650
取扱い終了
返品不可
16286121CDM2L40-325325ラバークッション50~750
13,050
取扱い終了
返品不可
16286146CDM2L40-325-C73325ラバークッション50~750
17,450
取扱い終了
返品不可
16286155CDM2L40-325-C73L325ラバークッション50~750
18,050
取扱い終了
返品不可
16286173CDM2L40-325-H7BL325ラバークッション50~750
20,050
取扱い終了
返品不可
16286191CDM2L40-325-M9BL325ラバークッション50~750
19,250
取扱い終了
返品不可
16286207CDM2L40-325A325エアクッション50~1000
14,550
取扱い終了
返品不可
16286216CDM2L40-325A-C73325エアクッション50~1000
18,950
取扱い終了
返品不可
16286225CDM2L40-325A-C73L325エアクッション50~1000
19,550
取扱い終了
返品不可
16286234CDM2L40-325A-H7A1L325エアクッション50~1000
21,650
取扱い終了
返品不可
16286243CDM2L40-325A-H7BL325エアクッション50~1000
21,550
取扱い終了
返品不可
16286252CDM2L40-325A-M9BL325エアクッション50~1000
20,750
取扱い終了
返品不可
16286286CDM2L40-325AK-H7B4325エアクッション50~1000
36,230
取扱い終了
返品不可
16286304CDM2L40-325J-C73325ラバークッション50~750
23,900
取扱い終了
返品不可
16286313CDM2L40-325J-C733325ラバークッション50~750
26,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする