カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 3M(スリーエム)(5)
- APEM(16)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- MICHELIN(ミシュラン)(10)
- NSK(日本精工)(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- TRUSCO(9)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アズワン(4)
- ホンダ(28)
- ムラテックKDS(5)
- リケン(37)
- 岩田製作所(24)
- 東京発条製作所(38)
- 東発(7)
- 東芝(8)
- 椿本チエイン(7)
- 河村電器産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
ストッパシリンダ RS2H5
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD23~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
ストッパシリンダ RSDG5
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)50
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50-2~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)50
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50-30~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG50F-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)50
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2392~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個欠品中・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TFA)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G配管方向(A) 軸方向(チューブ)
省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2
SMC¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷から21日以内出荷・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50-
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A-
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA-
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TF-
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TN-
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA-
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら