カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • エレコム(87)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 盛光(44)
  • 栃木屋(22)
  • ナンシン(14)
  • TRUSCO(13)
  • Thermo Fisher Scientific(12)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • EPSON(9)
  • STMicro(9)
  • Victor(8)
  • AMPHENOL(8)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • ミルウォーキーツール(5)
  • アズワン(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • マイクロソフト(4)
  • カシオ計算機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-15」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZM Series(ZM102~) SMCZM Series(ZM102~)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM132) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM132)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM152ST SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM152STSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式単体:標準サイレンサ付(バルブなし)ねじの種類NPTFランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)0.45マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.5真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、18回転設定ダイヤフラム式、無接点(DC10~26V)(ZSM1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH20 SMCハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH20SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
ハイストッパシリンダ (RSH20~) SMCハイストッパシリンダ (RSH20~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
ハイストッパシリンダ RSH20 SMCハイストッパシリンダ RSH20SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20) SMCRSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ SMCRSH/RS1H - ハイストッパシリンダSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-
CKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダ SMCCKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動タイプ(X2734) ベースタイプ