カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(336)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(131)
  • 栃木屋(117)
  • MICROCHIP(98)
  • 東京発条製作所(73)
  • ホンダ(54)
  • ParkerTAIYO(53)
  • TRUSCO(50)
  • STMicro(50)
  • 3M(スリーエム)(46)
  • イシハシ精工(43)
  • Merck(メルクミリポア)(41)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(39)
  • イトーキ(36)
  • SAMTEC(35)
  • エスコ(32)
  • エンペックス気象計(28)
  • Phenomenex(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-2」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラットホームシリンダ(CXTM25-50~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM25-50~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM134) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM134)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM102) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM102)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
プラットホームシリンダ(CXTM20-75~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM20-75~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ(CXTM25-75~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM25-75~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ(CXTM20-50~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM20-50~)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
プラットホームシリンダ CXT M20 SMCプラットホームシリンダ CXT M20SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ(CXTM20-2~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM20-2~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CXT - プラットホームシリンダ(CXTM20) SMCCXT - プラットホームシリンダ(CXTM20)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
プラットホームシリンダ(CXTM25-2~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM25-2~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
プラットホームシリンダ CXT M25 SMCプラットホームシリンダ CXT M25SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
プラットホームシリンダ(CXTM20-100~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM20-100~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ(CXTM25-150~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM25-150~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ(CXTM25-175~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM25-175~)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)175軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ(CXTM25-100~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM25-100~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CXT - プラットホームシリンダ(CXTM25) SMCCXT - プラットホームシリンダ(CXTM25)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
プラットホームシリンダ(CXTM20-125~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM20-125~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ(CXTM25-300~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM25-300~)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ(CXTM20-175~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM20-175~)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
プラットホームシリンダ(CXTM20-150~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM20-150~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ(CXTM25-125~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM25-125~)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM20 SMCプラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM20SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CXT - プラットホームシリンダ SMCCXT - プラットホームシリンダSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMCツールチェンジャ クランプタイプ RMTM SeriesSMC
9,498税込10,448
1個
16日以内出荷
クランプタイプクランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能可搬質量:20kg繰返し精度±0.02(位置再現性)取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠主要協働ロボット側のフランジに対応小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)16質量(g)137/メインプレート:99使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3互換性取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.98MB)ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM25 SMCプラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM25SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMCツールチェンジャ クランプタイプ RMTM SeriesSMC
8,298税込9,128
1個
16日以内出荷
クランプタイプクランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能可搬質量:20kg繰返し精度±0.02(位置再現性)取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠主要協働ロボット側のフランジに対応小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート高さ(mm)16使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.98MB)ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ツールプレート SMCツールプレートSMC
8,298税込9,128
1個
30日以内出荷
用途RMMA用付属品低頭六角穴付ボルト(4個)、平行ピンΦ6×10(1個)内容ツールプレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書(2.03MB)
メインプレート SMCメインプレートSMC
9,498税込10,448
1個
30日以内出荷
用途RMMA用内容メインプレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書(2.03MB)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)SMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10TM) SMCCQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10TM)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式(T) 単動引込み形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D1~)SMC
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D2~)SMC
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
20-CQ SMC20-CQSMC
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CQ Series(CQ2B12) SMCCQ Series(CQ2B12)SMC
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
tm-701特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tm-701