カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三菱ふそう(57)
  • カーメックス(14)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • 三菱電機(7)
  • テスコム(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • brembo(6)
  • SWANS(6)
  • KTM(6)
  • Altrider (アルトライダー)(6)
  • サカエ(5)
  • セルスター(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • Texas Instruments(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • onsemi(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmx」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
54,980税込60,478
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
CQ Series(CQ2B25) SMCCQ Series(CQ2B25)SMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CQ Series(CQ2B12) SMCCQ Series(CQ2B12)SMC
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
CQ Series(CQ2A12) SMCCQ Series(CQ2A12)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W71SMC
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B16 SMC薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B16SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M ねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D20) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D20)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-10TM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-10TMSMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク標準ストロークストローク(mm)10作動方式(T) 単動引込み形ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
水用デジタルフロースイッチ PF3W70 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W70SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSG12 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSG12SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10ストローク標準ストローク磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD12 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD12SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
P Series(PF3W711) SMCP Series(PF3W711)SMC
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(11) 10~100
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704)SMC
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型弁仕様(-) 流量調整弁なし管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
P Series(PF3W721) SMCP Series(PF3W721)SMC
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720)SMC
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(20) 2~16弁仕様(-) 流量調整弁なし
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740)SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(-) 流量調整弁なし
水用デジタルフロースイッチ PF3W74 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W74SMC
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
10 Series(10-ISE) SMC10 Series(10-ISE)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
10 Series(10-ZS) SMC10 Series(10-ZS)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
CKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダ SMCCKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動タイプ(X2734) ベースタイプ
10-ID SMC10-IDSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠 SMCCKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
タイプ(X2742A) ベースタイプ