カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TRUSCO(9)
  • マーベル(2)
  • 倉敷化工(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 東日興産(TN)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-20p」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MXS - クロスローラガイド付(MXS20TN) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20TN)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付 SMCMXS - クロスローラガイド付SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32TN) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32TN)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動シリンダポート(TN) NPT
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズSMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20TN SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20TNSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MG Series(MGPM20TN) SMCMG Series(MGPM20TN)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40TN SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40TNSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ボディオプション(N) アーム付クランプストローク(mm)20ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
CD Series(CDG1TN20) SMCCD Series(CDG1TN20)SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G20TN-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TN-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2L20TN-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具軸方向フート形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F20TN-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側フランジ形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D20TN-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ20TN-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20TN-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B20TN-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具基本形(両側ボス付)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ20TN-】SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TN-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V20TN-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U20TN-】SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側トラニオン形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TN-】SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32TNSMC
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32TNSMC
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TNSMC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25TNSMC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN20) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN20)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM32TN) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM32TN)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径25) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径25)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  ボールブッシュ MGPKL SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ ボールブッシュ MGPKLSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。 プレート厚み最大33%UP剛性向上。・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
用途空気クッション両側ラバークッションRoHS指令(10物質対応)対応
MXW - 循環式リニアガイド付(MXW20TN) SMCMXW - 循環式リニアガイド付(MXW20TN)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
作動方式複動
MG Series(MGPL20TN) SMCMG Series(MGPL20TN)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径20) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径20)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM25TN) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM25TN)SMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL20TN) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL20TN)SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM20TN) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM20TN)SMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQ2B40TN) SMCCD Series(CDQ2B40TN)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS40TN) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS40TN)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)20リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQ2B50TN) SMCCD Series(CDQ2B50TN)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵