カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ノーブランド(1)
  • brother(ブラザー)(1)
  • エネックス(1)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-25j」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド SMCCA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM2B40TN) SMCCM Series(CM2B40TN)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2F40TN) SMCCM Series(CM2F40TN)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,498税込9,348
1個
22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L40TN SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L40TNSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KF40TN) SMCCA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KF40TN)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(TN) NPT
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA40TN) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA40TN)SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
J Series(JCMMZ25TN) SMCJ Series(JCMMZ25TN)SMC
4,498税込4,948
1個
19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
J Series(JCMM25TN) SMCJ Series(JCMM25TN)SMC
4,498税込4,948
1個
19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
J Series(JCMB25TN) SMCJ Series(JCMB25TN)SMC
4,898税込5,388
1個
19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
J Series(JCMBZ25TN) SMCJ Series(JCMBZ25TN)SMC
4,898税込5,388
1個
19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
J Series(JCDMBZ25TN) SMCJ Series(JCDMBZ25TN)SMC
4,998税込5,498
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし取付ナット(-) 取付ナットなし
J Series(JCDMM25TN) SMCJ Series(JCDMM25TN)SMC
4,898税込5,388
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし取付ナット(-) 取付ナットなし
J Series(JCDMMZ25TN) SMCJ Series(JCDMMZ25TN)SMC
4,898税込5,388
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし取付ナット(-) 取付ナットなし
J Series(JCDMB25TN) SMCJ Series(JCDMB25TN)SMC
4,998税込5,498
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし取付ナット(-) 取付ナットなし
CXWM/CDBXWM/CDPXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形すべり軸受 SMCCXWM/CDBXWM/CDPXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形すべり軸受SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
作動方式複動
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS2 SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS2SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
作動方式複動
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN25) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN25)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
バルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~)SMC(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2G40TN SMC薄形シリンダ CDQ2G40TNSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2F63TN SMC薄形シリンダ CDQ2F63TNSMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50TN) SMCCD Series(CDQ2B50TN)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A50TN) SMCCD Series(CDQ2A50TN)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B40TN) SMCCD Series(CDQ2B40TN)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32TN) SMCCD Series(CDQ2B32TN)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A32TN) SMCCD Series(CDQ2A32TN)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バルブ付エアシリンダ(CVS1T~) SMCバルブ付エアシリンダ(CVS1T~)SMC
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY100TN SMCISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY100TNSMC
99,980税込109,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ