カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(741)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ParkerTAIYO(48)
  • HORN(16)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • 東日興産(TN)(6)
  • 東芝ライテック(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ユニカ(2)
  • NWB(日本ワイパブレード)(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • メイワパーツ(2)
  • ARCH(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 馬印(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-35」の検索結果

関連キーワード
755件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-35Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-35Z)SMC
449税込494特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN40SMC
19,260税込21,186
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN50 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN50SMC
24,660税込27,126
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L63SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50 SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63TN SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63TNSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TN SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TNSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-35Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-35Z)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D100SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40 SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TN SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TNSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32TN SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32TNSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1TN50) SMCCG Series(CG1TN50)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1TN20) SMCCG Series(CG1TN20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CD Series(CDG1TN25) SMCCD Series(CDG1TN25)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA40 SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA40SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25TN SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25TNSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPT軸受種類(L) ボールブッシュ
ロック付シリンダ CNA2B SMCロック付シリンダ CNA2BSMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.32MB)取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST140TN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST140TNSMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST125TN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST125TNSMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50TN SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50TNSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF125TN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF125TNSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TN SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TNSMC
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1T~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1T~)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB50TN SMCロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB50TNSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT
ロック付薄形シリンダ CLQA6 SMCロック付薄形シリンダ CLQA6SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM100TN) SMCMG Series(MGPM100TN)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100TN SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100TNSMC
76,980税込84,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T40 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T40SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
...
エアシリンダカテゴリ