SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-35Z)
ストローク(mm)
35
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33842874
CDG1TN32-35Z-B54LS
CADデータダウンロード
B54
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33842883
CDG1TN32-35Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33842856
CDG1TN32-35Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,490
取扱い終了
返品不可
33842865
CDG1TN32-35Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
10,450
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください