カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Aratas(旧:omron)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- JAPANNEXT(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- KSフィルター(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イノック(2)
- カナレ電気(1)
- パナソニックコネクト(1)
- フジトク(4)
- ヨシタケ(2)
- 京セラ(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- 日本精器(1)
- 東洋バルヴ(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(105)
「tn20a」の検索結果

CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA32TN)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TN
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TN
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ ボールブッシュ MGPKL
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷から30日以内出荷・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。 プレート厚み最大33%UP剛性向上。・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加用途空気クッション両側ラバークッションRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径25)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷から15日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V25TN
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個17日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
プレートシリンダ MDUB3
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)32
ロータリクランプシリンダ MKB32
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)32
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径20)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷から15日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管