カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,309)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 岩下エンジニアリング(10)
  • 京セラ(9)
  • TRUSCO(9)
  • 岩下(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • 東芝ライテック(5)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 興和化成(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • フジトク(4)
  • KSフィルター(4)
  • ウォーターミルズ(4)
  • メイワパーツ(4)
  • 河村電器産業(3)
  • 東日興産(TN)(3)
  • プライタ(3)
  • イノック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(842)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn25」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1TN25) SMCCG Series(CG1TN25)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CD Series(CDG1TN25) SMCCD Series(CDG1TN25)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
耐水性向上シリンダ  CDG1TN25 SMC耐水性向上シリンダ CDG1TN25SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TN25-2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TN25-2~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用流体空気
ファインロックシリンダ CDLG1TN25 SMCファインロックシリンダ CDLG1TN25SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1TN25 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1TN25SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300クッション(N) ラバークッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TN25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TN25SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN25SMC
6,075税込6,683
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1TN25) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1TN25)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クッション(N) ラバークッションロックの位置(R) ロッド側
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1TN25 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1TN25SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1TN25) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1TN25)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)75タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TN25) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TN25)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN25) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1TN25)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1TN25 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1TN25SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)100タイプ(N) 無給油/ラバークッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN25-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN25-}SMC
7,598税込8,358
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
REC - サインシリンダ(RECB25TN) SMCREC - サインシリンダ(RECB25TN)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250ポートねじの種類(TN) NPT
REC - サインシリンダ(RECC25TN) SMCREC - サインシリンダ(RECC25TN)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250ポートねじの種類(TN) NPT
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN25-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN25-}SMC
8,498税込9,348
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TN25M SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TN25MSMC
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN25M SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN25MSMC
7,498税込8,248
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN25TF SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN25TFSMC
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN25TF) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN25TF)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
プレートシリンMUシリーズ (MUB50-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MUB50-~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
MGF シリーズ - ガイドテーブル SMCMGF シリーズ - ガイドテーブルSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-ZSMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B40TN) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B40TN)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズD4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD4SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
MG Series(MGPL25TN) SMCMG Series(MGPL25TN)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MG Series(MGPM25TN) SMCMG Series(MGPM25TN)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CXSL Series(CXSL25TN) SMCCXSL Series(CXSL25TN)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGQM4 SMCガイド付薄形シリンダ MGQM4SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGQL3 SMCガイド付薄形シリンダ MGQL3SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB4SMC
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
...
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ