カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(304)
  • ParkerTAIYO(48)
  • TRUSCO(24)
  • APEM(15)
  • サガミ エレク(13)
  • サーモポート(8)
  • タンガロイ(5)
  • STMicro(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • サカエ(3)
  • ベッセル(3)
  • 修理(3)
  • ガステック(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • ホシモト(3)
  • スリーピース(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp80」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDA2TP80) SMCCD Series(CDA2TP80)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CD Series(CDNA2TP80) SMCCD Series(CDNA2TP80)SMC
76,980税込84,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2TP80 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2TP80SMC
87,980税込96,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2TP80TF SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2TP80TFSMC
95,980税込105,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TP~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TP~)SMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TP SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TPSMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2TP SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2TPSMC
76,980税込84,678
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N SMCNAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5NSMC
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
・新構造により小型化を実現 全長最大49mm短縮 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)・質量最大27%削減 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)・マニュアルロック開放操作性が向上・耐スパッタ構造 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.7MB)取扱説明書取扱説明書(2.98MB)前面取付穴あり
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMCパワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプSMC
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
クランプアーム別売り
クッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.42MB)取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ