カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(378)
- コノエ(103)
- MARKLESS STYLE(37)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- カグクロ(25)
- 積水樹脂(23)
- STMicro(18)
- 3M(スリーエム)(15)
- ニッサン(15)
- ホンダ(14)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- セコ・ツールズ・ジャパン(13)
- イスカル(12)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(10)
- エスコ(9)
- SWAGE-LINE(9)
- ブランドをもっと見る
「tr-8」の検索結果
特価

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E2
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E3
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E5
SMC¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E4
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB40TR
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
直動形3ポートソレノイドバルブ VX332
SMC¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~)
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から26日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25TR)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から19日以内出荷取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB32TR)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から20日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ32TR)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から20日以内出荷取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ32TR)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ32TR
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ40TR)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から20日以内出荷取付支持形式(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMBZ40TR
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB32TR
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ25TR
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMBZ32TR
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB40TR)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷から19日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB25TR)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷から19日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB20TR)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷から19日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
エアドライヤ用別置き形電源トランス
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMBZ20TR
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD214
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMM32TR
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ取付ナット(D) 1個
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ20TR
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個9日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMM20TR
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ取付ナット(D) 1個
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ40TR
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ取付ナット(D) 1個
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMMZ32TR
SMC¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ取付ナット(D) 1個