カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • ニッサン(16)
  • ADVANTEC(11)
  • Festo(11)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(10)
  • AFAM(アファム)(9)
  • TOTO(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • サンワサプライ(7)
  • スバル(6)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(6)
  • TRUSCO(5)
  • イトーキ(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ダイシン(4)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(4)
  • イスカル(3)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-07」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VX21/22/23 Series(VX021-002~) SMCVX21/22/23 Series(VX021-002~)SMC
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ソレノイドコイルアッセンブリ SMCソレノイドコイルアッセンブリSMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
S Series(SSQ2000) SMCS Series(SSQ2000)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
その他(SSQ2000-1A-3-T~) SMCその他(SSQ2000-1A-3-T~)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から32日以内出荷
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~)SMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~) SMC高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パイロット式ダイヤフラム作動形。 オリフィス径Φ10で最高作動圧力差2.0MPa。
S Series(SV3100) SMCS Series(SV3100)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV2100) SMCS Series(SV2100)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3112) SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3112)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3
V Series(VV5Q41-10N7) SMCV Series(VV5Q41-10N7)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
S Series(SV3100R) SMCS Series(SV3100R)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
V Series(VV5Q41-07N1) SMCV Series(VV5Q41-07N1)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
S Series(SV1100K) SMCS Series(SV1100K)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(K) 内蔵
V Series(VXR2380) SMCV Series(VXR2380)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3221D SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3221DSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC240(50/60Hz)リード線取出方法(TS) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路付弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体電磁弁オプション(D) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37/Cu追記号(-) なしモデル32
V Series(VXR2150) SMCV Series(VXR2150)SMC
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブSMC
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series SMCウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR SeriesSMC
33,980税込37,378
1個
61日以内出荷
ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)省スペース小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)省エネコイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)リード線 360°取出し可能屋外環境での耐候性向上
用途水用耐圧(MPa)2使用流体流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.1MB)配管接続方式ねじ取扱説明書取扱説明書(2.07MB)