17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)





S Series(SV3100R) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


S Series(SV3100) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

S Series(SV2100) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

S Series(SV1100K) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

VX3221D-00-7TS1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3221D SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC240(50/60Hz) リード線取出方法(TS) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路付 弁形式/ボディ形状(1) N.C. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体 電磁弁オプション(D) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37/Cu 追記号(-) なし モデル32
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷