カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tu0604w」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T Series(TU0604W) SMCT Series(TU0604W)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン白(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
929税込1,022特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
クリーンルーム用空気圧機器(10-T~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-T~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポリウレタンチューブ TU060 SMCポリウレタンチューブ TU060SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0 SMCFR3層ポリウレタンチューブ TRTU0SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
プラグインユニット (VV5Q51-06~) SMCプラグインユニット (VV5Q51-06~)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ5000
ホースカテゴリ
関連カテゴリ