カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Kawasaki(1)
- NSK(日本精工)(1)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SK11(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- スリーボンド(2)
- 千代田通商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tu1209」の検索結果

ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥399~税込¥439~1本(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209R
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色赤内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209Y
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色黄内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)