カテゴリ

  • 保管用品(32)
  • バイク純正部品(12)
  • オフィス家具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • 作業服(7)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 測定用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1209」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(トヨタ)

    武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカートヨタ
  • ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)

    シンコー(4件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
  • クロスタイト サンコーテクノ

    クロスタイト

    サンコーテクノ
    409税込450
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    片側からの施工が可能です
    用途施工状況を目視確認できるワンサイドボルト
  • 3カ-W クロスタイト 大阪魂

    3カ-W クロスタイト

    大阪魂
    1,025税込1,128
    1個
    翌々日出荷
    ワンサイド施工で作業が省力化 片側からの施工が可能で、1サイズで広い締付幅に対応しているため、作業の省力化を実現します。 また鋼管部材(角鋼管、リップ溝形鋼、丸鋼管)に対しての脱溶接にも有効です。 クロスの開脚機構で部材同士をしっかり締結 クロス形状(4方向)の開脚機構で部材を挟み込み、六角ボルト相当の強度を発揮します。 また、開脚時の引き寄せ力で部材間の隙間を無くします。 多機能なクロスタイトワッシャーで過剰な締付けや締付け忘れを防止 市販のインパクトドライバで施工可能(専用締結機械不要) 通常の片側施工では裏側が見えないため、施工には専用機械が必要な場合が多くあります。 クロスタイトは市販のインパクトドライバでの施工が可能で、専用機械は不要です。
    軸径(Φmm)12幅(mm)最大開脚幅:42下穴径(Φmm)13.5二面幅(mm)六角ボルト:13/スリーブ:19締付トルク(N・m)15最大引張荷重(kN)24.3剪断最大荷重(kN)24.2頭部高さ(mm)14距離裏側必要距離:45
  • 【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)

    シンコー
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)150棚板なし材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304サービス分類オーダー・加工
  • es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン

    アオイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T Series(TLM1209N) SMC

    T Series(TLM1209N)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)9使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)12半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最小曲げ半径(mm)推奨使用値100、屈曲値65
  • DT-1200 ダンガリー/マーブル CPタイル サンゲツ

    DT-1200 ダンガリー/マーブル CPタイル

    サンゲツ
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    メンテナンス性、キャスター走行性、防滑性に優れた、プランクサイズの高密度植毛パイルの商品です。
    材質リサイクルPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット厚さ(mm)5機能防炎/制電/重歩行/防滑性縦(mm)250横(mm)1000パイル長(mm)2材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E1190206
  • ステンレス作業台 三方枠 シンコー

    ステンレス作業台 三方枠

    シンコー
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様片面引出し付き材質ステンレス(SUS430)引出し数2均等耐荷重(kg)約150
  • T Series(TLM1209B) SMC

    T Series(TLM1209B)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)9使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • T Series(TLM1209R) SMC

    T Series(TLM1209R)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)9使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • T Series(TLM1209BU) SMC

    T Series(TLM1209BU)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)9使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
  • 【レンタル】精密セオドライト(校正書付)+木製三脚 ライカ ジオシステムズ

    【レンタル】精密セオドライト(校正書付)+木製三脚

    ライカ ジオシステムズ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【丸形気泡管】8’、【平盤気泡管】標準型のとき 20”/特注品のとき 10”、【設定精度】±0.3”、【作動範囲】±5’、【目盛の直径】水平分度盤 90mm/鉛直分度盤 70mm、【水平と鉛直の分度盤の目盛間隔】20’、【光学式マイクロメーターの最小目盛間隔】1”セット内容本体、整準盤、収納ケース、取扱説明書倍率【標準接眼レンズのとき】30×、【特殊接眼レンズ53のとき】40×、【特注接眼レンズ88のとき】24×、【特注接眼レンズ117のとき】18×、【対物レンズ有効径】40mm、【100mでの視野】29m、【最短合焦距離】2.2m、【スタジア乗数】100、【加算定数】0望遠鏡仕様正像式サービス分類レンタル
  • ヒールボルト ナベヤ

    ヒールボルト

    ナベヤ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    材質SUM22表面処理黒染め寸法D(mm)5熱処理焼入HRC40~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスタイト ステンレス サンコーテクノ

    クロスタイト ステンレス

    サンコーテクノ
    839税込923
    1本(1本)
    4日以内出荷
    施工状況が目視確認できるワンサイドボルトです 片側からの施工が可能です 市販のインパクトドライバで施工可能です
    材質ステンレス製軸径(Φmm)12下穴径(Φmm)13.5外径(Φmm)30適合母材鋼板・鋼管ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 次世代ゴムマット(ソフトン/ダイヤ) 森松

    次世代ゴムマット(ソフトン/ダイヤ)

    森松
    13,980税込15,378
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    多用途で活躍!「グリップ良し」、「耐候性/耐寒性良し(マイナス60度まで)」、「ゴム臭なし」の次世代ゴムマットです。合成樹脂エラストマー材質(TPE)を使用した独自のゴムマットです。ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせています。床への色移りがありません。工場の作業場での滑り止め、工場通路。物流パレットに敷きワークの保護。自動車の荷台・ラゲージマット(特に商用車)
    材質エラストマー系厚さ(mm)2.4ブラック
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
  • 両口チーズユニオン KFG2T SMC

    両口チーズユニオン KFG2T

    SMC
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
  • SUS316インサート管継手 SMC

    SUS316インサート管継手

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • M12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    3,240税込3,564
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • 静音ステンレス作業台 アズワン

    静音ステンレス作業台

    アズワン
    90,900税込99,990
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
  • ギヤ(スパー) バランサ 37T 59051-1209 Kawasaki

    ギヤ(スパー) バランサ 37T 59051-1209

    Kawasaki
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KR150-A1
  • CoroMill(R) 210 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) 210 正面フライスカッター

    サンドビック
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • グロメツト(1T6) 90480-01209 YAMAHA(ヤマハ)

    グロメツト(1T6) 90480-01209

    YAMAHA(ヤマハ)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP イスカル

    エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP

    イスカル
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷
    穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
    用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90
  • 【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーター ライカ ジオシステムズ

    【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーター

    ライカ ジオシステムズ
    7,498税込8,248
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
    セット内容本体、収納ケース最短合焦距離1.6m自動補正機構精度:±0.3′望遠鏡仕様倍率:32×
  • 【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーター ライカ ジオシステムズ

    【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーター

    ライカ ジオシステムズ
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
    セット内容本体、収納ケース最短合焦距離1.6m自動補正機構精度:±0.3′望遠鏡仕様倍率:32×レンタル日数(日)5校正証明書付きサービス分類レンタル
  • ヘリドゥ490 マルチマスタータイプヘッド H490 E90AX-MM イスカル

    ヘリドゥ490 マルチマスタータイプヘッド H490 E90AX-MM

    イスカル
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷
    マルチマスタータイプヘッドです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番111-7132RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPネスティングスペーサー サンコー(三甲)

    EPネスティングスペーサー

    サンコー(三甲)
    7,298税込8,028
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量・省スペースのEPスペーサーです。
    材質PE(帯電防止)
  • G1111シャンク工具 端面溝入れ加工 ワルター

    G1111シャンク工具 端面溝入れ加工

    ワルター
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
  • 電動昇降ナーステーブル ナビス(アズワン)

    電動昇降ナーステーブル

    ナビス(アズワン)
    189,800税込208,780
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    ボタンで作業天板が電動昇降しますので、好みの高さに調整できます。 メモリー機能付きですので、いつでも設定した天板高さにあわせられます。 高さメモリー機能付き(4点)昇降時の衝突安全機能付き。 アジャスター付き配線孔キャップ付き組み立て式(要工具)。
    材質天板/メラミン化粧合板、架台/スチール(塗装仕上げ)電源(V)AC100(50/60Hz)均等耐荷重(kg)80
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • EPスペーサー サンコー(三甲)

    EPスペーサー

    サンコー(三甲)(13件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(8枚)
    当日出荷
    大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。 軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。 帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
    用途トラック荷崩れ防止用緩衝材材質PE(帯電防止)グレー