カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • シンワ測定(4)
  • SK11(3)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 下西製作所(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tz119 toto」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10TZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10TZ-~)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)10取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式単動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)

    SMC(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-10TZ) SMC

    CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-10TZ)

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ