カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「tz119」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10TZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10TZ-~)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式単動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)

    SMC(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-10TZ) SMC

    CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-10TZ)

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • アルミ面格子井桁(ブラック) TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子井桁(ブラック)

    TOSTEM(LIXIL)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 洋風はもちろん和風にも映えるデザイン。無駄のないシャープなラインが気品を添えます。
    適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)ブラック調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
  • CS-HG41 7S 11-28 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG41 7S 11-28

    SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    シマノ 7速用カセットフリーコグ 11-28T
    歯数11-28T
  • 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16 SMC

    薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ Series(CQ2B16) SMC

    CQ Series(CQ2B16)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • アルミ面格子 A型 6.0尺 TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子 A型 6.0尺

    TOSTEM(LIXIL)
    17,980税込19,778
    1台
    11日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
    幅(mm)1920適合木造材質アルミ形材呼称関東間165(6尺)
  • ホーム面格子 サッシ枠取り付けブラケットタイプ GIKEN(川口技研)

    ホーム面格子 サッシ枠取り付けブラケットタイプ

    GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    外壁を傷めずに簡単取付け! 簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!! お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
    材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB16 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB16

    SMC
    289税込318
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CDQ2B16-10 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B16-10

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • アルミ面格子ヒシクロス格子(ブラック) TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子ヒシクロス格子(ブラック)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
    適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)ブラック調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
  • アルミ面格子 A型 4.5尺 TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子 A型 4.5尺

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
    幅(mm)1420適合木造材質アルミ形材呼称関東間119(4.5尺)
  • ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ

    ギケン
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B16 SMC

    薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B16

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M ねじ
  • アルミ面格子A型(ブラック) TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子A型(ブラック)

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷から17日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
    付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスブラック
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B16 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B16

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット

    SMC(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
    仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
  • マドミラン(めかくし材) GIKEN(川口技研)

    マドミラン(めかくし材)

    GIKEN(川口技研)(50件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
  • アルミ面格子 A型 5.4尺入隅 TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子 A型 5.4尺入隅

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    11日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
    幅(mm)1820適合木造材質アルミ形材呼称関東間160(5.4尺入隅)
  • アルミ面格子 A型 2.4尺入隅 TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子 A型 2.4尺入隅

    TOSTEM(LIXIL)
    8,498税込9,348
    1台
    11日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
    幅(mm)920適合木造材質アルミ形材呼称関東間069(2.4尺入隅)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DZ-~)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
  • アルミ面格子 A型 3.0尺 TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子 A型 3.0尺

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    11日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
    幅(mm)1020適合木造材質アルミ形材呼称関東間074(3.0尺)
  • 差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6919セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)全長17000マグネット先端マグネット有グリーンマーク認定