カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,386)
  • メカニカル部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(242)
  • 旭計器工業(183)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • MAZDA(マツダ)(105)
  • ニッサン(80)
  • YAMAHA(ヤマハ)(80)
  • ケルヒャー(76)
  • (70)
  • イトーキ(61)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(52)
  • RS PRO(37)
  • メディアカバーマーケット(33)
  • サンポール(32)
  • ラムマウント(29)
  • SICK(27)
  • 東洋技研(25)
  • エスコ(24)
  • BIG DAISHOWA(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-0008」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2U - ブランチ(KQ2U08) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U08)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
LQ3U - ユニオン(LQ3U8A) SMCLQ3U - ユニオン(LQ3U8A)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
形状ユニオン仕様標準梱包 class M5.5相当材質(ナット)(1) PFA
KQ2 Series(KQ2U08-~) SMCKQ2 Series(KQ2U08-~)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U08 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U08SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U08 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U08SMC
2,798税込3,078
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U08SMC
8,898税込9,788
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチ適合チューブ外径(Φmm)8
真空パッド (ZPT08U~) SMC真空パッド (ZPT08U~)SMC
849税込934特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25-8~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25-8~)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40-8~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40-8~)SMC
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
その他(SS5X3-45SG-08U-C4~) SMCその他(SS5X3-45SG-08U-C4~)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
シリーズSX3000
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
その他(SS5X3-45S1DU-08U-C6~) SMCその他(SS5X3-45S1DU-08U-C6~)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズSX3000
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
5,798税込6,378
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン (KFH~) SMCハーフユニオン (KFH~)SMC
1,598税込1,758特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)SMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズSMC
769税込846特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
708税込779
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
エルボユニオン (KFL~) SMCエルボユニオン (KFL~)SMC
2,898税込3,188特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオンねじの種類R
ユニオンワイ KQG2U SMCユニオンワイ KQG2USMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から60日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
AS Series(AS2201FS) SMCAS Series(AS2201FS)SMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~)SMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L08)SMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
ユニオンワイ KQB2U SMCユニオンワイ KQB2USMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ユニオンワイ
AS Series(AS2201F) SMCAS Series(AS2201F)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空パッド (ZPT08B~) SMC真空パッド (ZPT08B~)SMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
メスユニオン (KFF~) SMCメスユニオン (KFF~)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオンねじの種類Rc
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8CSMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
...