カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ニッサン(59)
- ケルヒャー(22)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
- ATEN(5)
- ホンダ(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- NOK(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- ビクセン(2)
- ナチュラルスマイル(2)
- アズワン(1)
- KITO(キトー)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タンガロイ(1)
- ツボサン(1)
- TRUSCO(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「u-0801」の検索結果

エルボユニオン (KGL~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
ユニオンワイ (KRU~)
SMC¥7,698税込¥8,4681袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に使 用。形状ユニオンワイ
ユニオンワイ (KGU~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥7,398~税込¥8,138~1袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2LU-G - ブランチエルボユニオン(シール剤)
SMC¥2,898税込¥3,1881袋(2個)3日以内出荷から15日以内出荷仕様おねじシール方式:(-) シール剤なし、オーダーメイド/クリーンシリーズ:(-) なし
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)3日以内出荷から21日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。形状ブランチエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KGU08
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(2個)9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
KPQU_KPGU - ブランチ(KPGU08)
SMC¥21,980税込¥24,1781袋(10個)9日以内出荷材質(G) ステンレス (SUS304)形状ブランチ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU08
SMC¥6,698税込¥7,3681袋(10個)9日以内出荷形状ブランチエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ1/8