カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(1,170)
  • MAZDA(マツダ)(272)
  • マキシンコー(100)
  • トヨタ(85)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • ホンダ(69)
  • ケルヒャー(64)
  • NORGREN(48)
  • IKO(日本トムソン)(43)
  • 椿本チエイン(33)
  • 東海キャスター(29)
  • CONDOR(山崎産業)(23)
  • 東洋技研(23)
  • 摂津金属工業(22)
  • テラウチ(寺内製作所)(20)
  • イマオコーポレーション(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-60」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D.P.ルブ ALDシリーズ SMCD.P.ルブ ALDシリーズSMC
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
D.P.ルブ ALD SMCD.P.ルブ ALDSMC
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・多点潤滑の集中管理。 ・少ない潤滑油消費量。 ・差圧を調整するだけの簡単な給油量の設定。 ・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。 ・給油孔より、マイクロミストの発生状況が確認可能。
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-60AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-60AZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
ALD - D.P.ルブ SMCALD - D.P.ルブSMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
D.P.ルブ ALDシリーズ SMCD.P.ルブ ALDシリーズSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-60Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-60Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
AL Series(ALDU600) SMCAL Series(ALDU600)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ボディサイズ(6) 1B
CD Series(CDM2U25-60+15Z) SMCCD Series(CDM2U25-60+15Z)SMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)60ストロークB(mm)15
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-60Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-60Z)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-60AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-60AZ)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-60AJZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-60AJZ)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-60Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-60Z)SMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-60AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-60AZ)SMC
9,398税込10,338
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-60Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-60Z)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-60AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-60AZ)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-60-C73~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-60-C73~)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-60~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-60~)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)60
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-60~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-60~)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)60
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-60D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-60DSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U20-60Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U20-60ZSMC
15,980税込17,578
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-60Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-60ZSMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-60D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-60DSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-60) SMCS Series(SS5Y5-60)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60Z)SMC
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CM Series(CM2U40) SMCCM Series(CM2U40)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY7000
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ Series(CJ2L10) SMCCJ Series(CJ2L10)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ Series(CJ2L16) SMCCJ Series(CJ2L16)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-60Z)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U40-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U40-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵