カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(220)
- メカニカル部品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- MAZDA(マツダ)(29)
- ホンダ(21)
- 三木プーリ(19)
- NORGREN(18)
- 視覚デザイン研究所(18)
- NAKATAKI(13)
- ケルヒャー(10)
- ニッサン(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- CKD(7)
- TRUSCO(6)
- ケナメタル(5)
- 椿本チエイン(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ラムマウント(5)
- ABRACON(5)
- 京セラ(3)
- ブランドをもっと見る
「u-8b」の検索結果

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から11日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
真空パッド (ZPY25C~)
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
ZP3 - 小形パッド/アダプタ付(真空取出方向:横)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ材質(アダプター)黄銅真空取出方向横
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-50AZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-50Z)
SMC¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-75AZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-50Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-25Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-75Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
真空パッド (ZPY50~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド (ZPY32B~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個8日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPY08
SMC¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]