カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 建築金物(6)
- 機構部品(5)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t-5l5b」の検索結果

トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(29件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281袋(1本)当日出荷から16日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(1本)当日出荷から9日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(15件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(1本)当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T45H5
ELPA¥797税込¥8771個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T45H5用途◇適合洗濯機: PA-T45K5 PS-45A PS-50AS PS-50T PS-50V6 PS-55AS2 PS-B35S PS-B42S PS-B50S PS-H35L PS-H40L PS-H45L PS-MC45L PS-T35H5 PS-T40H5 PS-T45H5 PS-TB42 PS-TB50適合機種メーカー日立用
トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381袋(1本)当日出荷から6日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B5A)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(5A) インチ:3/4 x 5/8
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5A5B)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(5B) インチ:1/2 x 3/8
Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷入門者向けセットです。セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1種類工作キット
ダンパーヒンジKキット
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)344シリーズGFキット内容ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]1000~1400(102~142.8)
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
ビッグ半丸シャックル
水本機械製作所¥689税込¥7581個8日以内出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
ジョイント金具 金折KLM型ヘアライン HL
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個8日以内出荷座繰りが両面に付いています。、内向きでも外向きでも使用できます。、皿頭のねじをご使用ください。、コーナーの補強に。
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格レバーノトリアツカイ図解NoMSV413R1T-M ハリマーク部品_No.5、MSV613L(13) ハリマーク部品_No.5、MSV413B-M-A(8.5) ハリマーク部品_No.6、MSV413R2L(8.5) ハリマーク部品_No.5、MSV613-M-A ハリマーク部品_No.5、MSV613R2L(13) ハリマーク部品_No.4、GKSL3301-K ハリマーク部品_No.5、MSV313B-M ハリマーク部品_No.6、MSV413B-K-1 ハリマーク部品_No.6、MSV413B-M-2-A ハリマーク部品_No.6、MSV313B-M-2 -A ハリマーク部品_No.6、MSV413B-K ハリマーク部品_No.6、MSV313B-K-1 ハリマーク部品_No.6、MSV413R2-M-A(8.5) ハリマーク部品_No.5、MSV413R2L(10) ハリマーク部品_No.5、MSV413R2-M-2-A ハリマーク部品_No.5、MSV413L(8.5) ハリマーク部品_No.5、MSV413R2-K ハリマーク部品_No.5、MSV413L(10) ハリマーク部品_No.5など![ラテラルファイリングキャビネット用縦仕切板 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23178927-230323-02.jpg)
ラテラルファイリングキャビネット用縦仕切板
プラス[家具]¥1,198~税込¥1,318~1個14日以内出荷から17日以内出荷プラスL6シリーズラテラルファイリングキャビネット、 ジョインテックスJe ラテラル3段保管庫対応のオプション仕切板です。 旧品(L5-SI-B4T、L5-SI-B4A)の後継品です。旧品との違いは、材質を板金から樹脂へ変更、奥行450mm用と400mm用の外寸を統一。 材料は耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用し、100%再生素材となっています。 奥行450mmと400mmの違いは爪形状の切り欠きの有無にて判別可能です。材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×5×184






























![ラテラルファイリングキャビネット用縦仕切板 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23178927-230323-02.jpg)