カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- Hydrangea(15)
- MAZDA(マツダ)(38)
- MIWA(28)
- NAKATAKI(11)
- PISCO(ピスコ)(12)
- アズワン(8)
- カワムラサイクル(65)
- コイズミ照明(12)
- ツガミ(10)
- テラウチ(寺内製作所)(17)
- ニッサン(70)
- ネグロス電工(8)
- 三鈴工機(11)
- 廣杉計器(10)
- 東洋技研(24)
- 椿本チエイン(12)
- 第一計器(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u38」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~)
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色青内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)
SMC¥2,998税込¥3,2981袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色青内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-380AZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ストローク(mm)380形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 Series
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個45日以内出荷高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラRoHS指令(10物質対応)対応