カテゴリ
- 自動車純正部品(111)
- 農業機械(96)
- メカニカル部品(72)
- 建築金物(65)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 制御機器(47)
- 切削工具(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 測定用品(27)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- オフィス家具(22)
- 自動車補修部品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 物流用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 卓上消耗品(8)
- 機構部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 溶接用品(7)
- 作業工具(7)
- 電気材料(6)
- 日用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 清掃用品(5)
- テープ(4)
- 研磨材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 事務用品(3)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- Hydrangea(15)
- MAZDA(マツダ)(38)
- MIWA(28)
- NAKATAKI(9)
- PISCO(ピスコ)(12)
- キャンブロ(8)
- コイズミ照明(12)
- セントラルコンベヤー(8)
- ツガミ(10)
- テラウチ(寺内製作所)(17)
- ニッサン(70)
- ネグロス電工(8)
- 三鈴工機(11)
- 伊東電機(8)
- 廣杉計器(10)
- 東洋技研(24)
- 椿本チエイン(12)
- 第一計器(19)
- ブランドをもっと見る
「u-38」の検索結果

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
(24件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
USL-PTFE・FBジョイントIM型ユニオン 00U-038シリーズ
ユニバーサル¥3,098~税込¥3,408~1個9日以内出荷本体とフロントフェルール(PTFE)スリット入バックフェルールと袋ナット(CTFE)製のジョイントです。この組合せが他社製品と違い抜群な締付を可能にしました。
ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(10個)当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100





+2
Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥789税込¥8681巻当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
ユニオンストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンストレート色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
フェルトテープ ソフトタイプ
WAKI(和気産業)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081ロール当日出荷貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。 掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。用途タンスや棚のヘリに 壁のヘリに 引き戸の戸あたりに材質ポリエステル100%形状テープ
軽みぞ形鋼交差金具
ネグロス電工¥759~税込¥835~1袋(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
軽みぞ形鋼・ダクター交差金具
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181箱(20個)当日出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
おトクな!ペール用ゴミ袋
日本サニパック(1件のレビュー)¥329税込¥3621冊(20枚)当日出荷30Lまでのの角・丸ペール用のゴミ袋になります。 間口を550mmにしている為30Lまでのペールに最適です。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)285入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)550×700RoHS指令(10物質対応)対応





+2
スコッチ ビニルテープ No.35
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
天井内支持材
ネグロス電工¥389~税込¥428~1袋(5個)ほか当日出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。適合野ぶち受け:38×12と38×12
スノーアンサーSブレードワイパー
ZAC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない商品タイプグラファイト
オールステンレス物干し竿
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から翌々日出荷軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
ジュンロン黄銅製継手 ユニオン
潤工社(3件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から6日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪
東信製作所(13件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪
東信製作所(11件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-300(Φ3 h5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TYGシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
鋼管用 くい込み継手 MU ユニオン
マルエム産業(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
...